Page 532 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 532
Alineamiento de ejes | Medidor de tensión de correas | Alineamiento de correas
Laser-Equilign
El FAG Top-Laser EQUILIGN es un sistema de alineamiento para árboles acoplados y desacoplados en motores, bombas, ventiladores y cajas de cambios con cojinetes de bolas.
Todas las piezas del dispositivo de alineamiento de árboles se suministran empaquetadas en una caja.
Hay disponible una amplia gama de accesorios para ampliar las posibles aplicaciones del dispositivo de base FAG Top-Laser EQUILIGN. Los accesorios pueden pedirse como juego en una caja práctica y robusta o como piezas individuales.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5079773 6056,40
Medidor de tensión de correas
2
Láser Trummy2
El robusto y manejable FAG Top-Laser TRUMMY2 es un instrumento de medición manual óptico-electrónico de tensión de corra (fuerza de ramal).
Una tensión de correa correcta es un prerrequisito esencial para lograr la vida máxima del accionamiento de correa. Además, con ello también se logra un menor desgaste de los componentes del accionamiento, menores costes de energía y una mayor eficiencia en costes.
El FAG Top-Laser TRUMMY2 puede utilizarse en muchos lugares e incluye una sonda de medición sin cable, una sonda de medición con cable para puntos de difícil acceso y un microprocesador que muestra medidas relevantes para tensión de correa como frecuencia (en Hz) o fuerza (en N).
El menú de usuario sencillo y fiable se ofrece en varios idiomas.
Código de Pedido
C2365523
Laser Smarty2
Rango de frecuencia
10 - 800 Hz
Precio Ud. €
485,59
Una tensión correcta de las correas es fundamental para toda la transmisión
por correas, su vida útil y la de los rodamientos adyacentes. Por lo tanto, resulta importante obtener resultados precisos y fiables en la medición de la tensión de correas.
El medidor de tensión de correas SKF es una de las herramientas más precisas que existen para medir la tensión de las correas de una transmisión por correas. Los resultados se obtienen de forma rápida, fiable y, sobre todo, constantemente. La herramienta también es extremadamente fácil de usar, al tiempo que minimiza el riesgo de errores humanos. Por eso, el medidor de tensión de correas SKF resulta idóneo para medir la tensión de las correas.
FAG Top-Laser SMARTY2 es un láser de línea para el alineamiento de poleas de correa y ruedas dentadas de cadena con un diámetro superior a 60 mm.
El alineamiento de poleas de correa y ruedas dentadas de cadena reduce
el desgaste y las pérdidas de energía en accionamientos de tracción y los rodamientos y juntas asociados. Se genera menos calor y el tiempo de
Código de Pedido
C3702075
Precio funcionamiento y la fiabilidad de la máquina aumentan. Ud. €
*** Código de Pedido
C2365520
Precio Ud. €
647,82
518
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
42427 45497
45504
45503