Page 536 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 536
Videoscopio
Kits de videoscopio VS70
El FLIR VS70 es un videoscopio robusto, resistente al agua y a impactos que incorpora controles manuales intuitivos que permiten a los usuarios maniobrar
la sonda estrecha de la cámara por espacios reducidos para ofrecer imágenes y vídeos vivos y nítidos en una pantalla LCD a color de 5,7”. Soluciones de inspección avanzadas, cámaras de expansión y accesorios integrados que permiten a los usuarios ampliar su FLIR VS70 para responder a las distintas necesidades de una inspección.
Carcasa con refuerzo de caucho impermeable y capaz de resistir caídas de dos metros (clasificación IP67). Controles manuales que permiten a los usuarios seleccionar ángulos de la cámara de 180 o 90 grados. Registrar vídeo e imágenes que se transfieren a un ordenador a través de una tarjeta SD o puerto USB. Grabaciones de vídeo con notas de voz para añadir detalles críticos con auriculares incluidos. Vida ampliada de la batería que permite realizar inspecciones de un día completo sin necesidad de realizar una recarga. Sistema de carga con USB que permite a los usuarios realizar la carga en casa, en la carretera o en el trabajo. El sistema base también está disponible con una amplia variedad de dispositivos de mano, sondas de cámara y opciones inalámbricas.
Kit de accesorios para la cámara de 6,5 mm VSC65-A
Código de Pedido
C6823650
Precio Ud. €
129,00
Código de Pedido
C6823617
C6823619
C6823618
C6823620
C6823621
C6823630
Número de Parte
VS70-1
VS70-1w
VS70-2
VS70-3
VS70-3w
VS-2PC
Descripción del artículo
General Purpose Long Focus Combo (Wired)
Wireless General Purpose Combo
Small Opening Short Focus Combo (Wired)
Articulation Combo (Wired), Long Focus
Wireless Articulation Combo
2 Meter Patch Cable
Precio Ud. €
1999,00
2495,00
2249,00
2999,00
3795,00
89,00
Guía de selección
Soluciones personalizadas
El FLIR VS70 está disponible con una amplia variedad de sondas y otros accesorios que permiten a los usuarios crear soluciones personalizadas que satisfacen sus necesidades concretas. Uno de esos accesorios es el transmisor del videoscopio (VST), un transmisor inalámbrico para distintos fines que se ha diseñado para funcionar con todas las cámaras.
Escoja la punta de cámara óptica adecuada disponible con el VS70 de largo enfoque o de macro enfoque: lo que su trabajo necesita.
Código de Pedido
C6823633 C6823634 C6823627 C6823628 C6823631 C6823632 C6823625 C6823626 C6823641 C6823640 C6823644 C6823645 C6823642 C6823643 C6823651 C6823649 C6823659
C6823648 C6823646 C6823661 C6823660 C6823635 C6823639 C6823657 C6823656
Número de Parte
VSA2-2M-W
VSA2-2W
VSA2-1M-W
VSA2-1-W
VSA2-2
VSA2-2M
VSA2-1
VSA2-1M
VSC41-2RM
VSC39-1FM
VSC58-2R
VSC58-2RM
VSC58-1R
VSC58-1RM
VSC80-2R
VSC80-1R
VSC2-58- 1FM VSC65-17S
VSC65-12S VSC58-30M VSC58-20M VSC25 VSC28 VSS-30 VSS-20
Tipo(s)
2-Way Articulation Wireless Handset with integrated cable and camera
2-Way Articulation Wired Handset with integrated cable and camera
Small Diameter Cameras with cables General Purpose Cameras with cables
Dual Camera with cable
Rigid Probe Cameras with handle
Small Opening Camera on Long-Reach Cable Detachable Cameras for use with Plumbing Spool Cables Plumbing Spool Cables for use with Detachable Cameras
Diámetro (mm)
6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 6.00 mm 4,1 mm 3,9 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 5,8 mm 8.00 mm 8.00 mm 5,8 mm
6,5 mm 6,5 mm 5,8 mm 5,8 mm 25,00 mm 28,00 mm
Longitud Resolución
Campo de visión (FOV)
56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56° 56°
56° 56° 56° 56° 72° 110°
Salida de datos
Precio Ud. €
2395,00 2395,00 2195,00 2195,00 1895,00 1895,00 1495,00 1495,00 1095,00
945,00 845,00 845,00 695,00 695,00 649,00 465,00
1295,00
1595,00 1295,00 3495,00 2599,00
445,00
499,00 1695,00 1295,00
2
2m 2m 1m 1m 2m 2m 1m 1m 2m 1m 2m 2m 1m 1m 2m 1m 1m
0,43 m 0,3 m 30 m 20 m
30 m 20 m
307200 307200 307200 307200 307200 307200 307200 307200 76800 76800 307200 307200 307200 307200 307200 307200 307200
307200 307200 76800 76800 307200 307200
Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico
Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico Inalámbrico
Inalámbrico Inalámbrico
con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST con VST
con VST con VST con VST con VST
con VST con VST
522
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
196898
196956 196942