Page 535 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 535
Estroboscopio | Videoscopio
Estroboscopio
Videoscopio VS70
Los Estroboscopios SKF son estroboscopios portátiles, compactos y fáciles de usar que permiten el movimiento de rotación o maquinaria recíproca a aparecer congelado. Permiten a las aplicaciones tales como las aspas del ventilador, acoplamientos, ruedas dentadas, husillos de máquinas-herramienta y las transmisiones por correa a inspeccionar mientras se ejecuta.
• La velocidad de destello de hasta 12 500 destellos por minuto (FPM) abarca un amplio rango de aplicaciones.
• Pantalla LCD de lectura fácil.
• La lámpara de xenón incorporada dura al menos 100 millones de destellos.
• Se suministra con una lámpara de repuesto para minimizar el tiempo de parada del aparato.
• Funciona con una batería recargable que ofrece un largo período de funcionamiento entre cargas (hasta 2,5 horas).
El FLIR VS70 es un videoscopio robusto, resistente al agua y a impactos que incorpora controles manuales intuitivos que permiten a los usuarios maniobrar
la sonda estrecha de la cámara por espacios reducidos para ofrecer imágenes y vídeos vivos y nítidos en una pantalla LCD a color de 5,7”. Soluciones de inspección avanzadas, cámaras de expansión y accesorios integrados que permiten a los usuarios ampliar su FLIR VS70 para responder a las distintas necesidades de una inspección.
Carcasa con refuerzo de caucho impermeable y capaz de resistir caídas de dos metros (clasificación IP67). Controles manuales que permiten a los usuarios seleccionar ángulos de la cámara de 180 o 90 grados. Registrar vídeo e imágenes que se transfieren a un ordenador a través de una tarjeta SD o puerto USB. Grabaciones de vídeo con notas de voz para añadir detalles críticos con auriculares incluidos. Vida ampliada de la batería que permite realizar inspecciones de un día completo sin necesidad de realizar una recarga. Sistema de carga con USB que permite a los usuarios realizar la carga en casa, en la carretera o en el trabajo. El sistema base también está disponible con una amplia variedad de dispositivos de mano, sondas de cámara y opciones inalámbricas.
Código de Pedido
C3467365
Estroboscopio LED
Precio Ud. €
778,00
Código de Pedido
C6823624
Transmisor inalámbrico VST
Precio Ud. €
1695,00
2
Los Estroboscopios SKF son estroboscopios portátiles, compactos y fáciles de usar que permiten el movimiento de rotación o maquinaria recíproca a aparecer congelado. Permiten a las aplicaciones tales como las aspas del ventilador, acoplamientos, ruedas dentadas, husillos de máquinas-herramienta y las transmisiones por correa a inspeccionar mientras se ejecuta.
• Su lámpara de LED de bajo consumo permite el funcionamiento de la batería recargable durante al menos doce horas.
• El brillante destello del estroboscopio permite iluminar mejor la aplicación a distancia, proporcionando mayor visualización, ideal para uso exterior.
• La velocidad de destello de hasta 300 000 destellos por minuto abarca muchas aplicaciones de gran velocidad. Para inspecciones rutinarias, el potente modo lámpara resulta muy útil.
• Se incluye un sensor láser remoto que permite iniciar fácilmente la lámpara de destello, y que también posibilita el uso del estroboscopio como tacómetro.
• La pantalla LCD de fácil lectura muestra la configuración de usuario, y permite acceder rápidamente a una memoria con diez velocidades de destello programables por el usuario.
• Usando el cable opcional TKRS C1, el TKRS 20 se puede conectar a un analizador SKF Microlog.
Código de Pedido
C6823629
Precio Ud. €
349,00
Código de Pedido
C3436659
Precio Ud. €
1017,00
Equipos de medición y pruebas
521
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7419 7417
196921
196916