Page 533 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 533
Alineamiento de correas | Tacómetro
Alineador de poleas
Alineador de poleas
Una de las razones más comunes para el tiempo de inactividad no planificado de maquinaria accionada por correa es la desalineación de la polea. Desalineación de poleas puede incrementar el desgaste de poleas y correas, así como aumentar el nivel de ruido y vibraciones, que puede resultar en el tiempo de inactividad no planificado maquinaria.
TKBA 40 alinea las ranuras de las poleas. Con sólo dos componentes, una unidad emisora de láser y una unidad receptora, el alineador se instala fácil y rápidamente con sus guías-V y potentes imanes. La zona objetivo tridimensional de la unidad receptora permite una fácil detección de la desalineación, así como de su naturaleza, tanto si es horizontal, vertical, paralela o una combinación de las tres. Con esta información, el operario puede realizar fácilmente los ajustes apropiados.
Las herramientas SKF TKBA 10 permiten alinear poleas y piñones por el lado de la cara. La unidad se adhiere magnéticamente a la cara interna o externa de casi todas las correas y piñones, y es compacta (sin piezas pequeñas que puedan perderse). La unidad emisora proyecta una línea láser que llega hasta la unidad receptora situada en la polea o piñón opuesto. La línea de referencia de la unidad receptora muestra la desviación y la desalineación angular vertical. La línea de láser reflejada en la unidad emisora permite visualizar la desalineación angular horizontal en la zona objetivo tridimensional gracias a las tres escalas que lleva.
• Potentes imanes permiten colocar las unidades de forma rápida y sencilla.
• Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
• Puede usarse en casi todas las máquinas con poleas en V, correas trapeciales unidas por el lomo, correas acanaladas y cadenas.
• La herramienta SKF TKBA 10 utiliza un láser rojo que funciona a distancias de hasta 3 metros (10 ft).
• Las unidades, fabricadas con aluminio, garantizan la estabilidad y precisión durante el proceso de alineación.
Código de Precio Pedido Número de Parte Ud. €
C6304264 TKBA 10 1157,00
Alineador de poleas
Las herramientas SKF TKBA 20 permiten alinear poleas y piñones por el lado de la cara. La unidad se adhiere magnéticamente a la cara interna o externa de casi todas las correas y piñones, y es compacta (sin piezas pequeñas que puedan perderse). La unidad emisora proyecta una línea láser que llega hasta la unidad receptora situada en la polea o piñón opuesto. La línea de referencia de la unidad receptora muestra la desviación y la desalineación angular vertical. La línea de láser reflejada en la unidad emisora permite visualizar la desalineación angular horizontal en la zona objetivo tridimensional gracias a las tres escalas que lleva.
• Potentes imanes permiten colocar las unidades de forma rápida y sencilla.
• Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
• Puede usarse en casi todas las máquinas con poleas en V, correas trapeciales unidas por el lomo, correas acanaladas y cadenas.
• La SKF TKBA 20 utiliza un láser verde de alta visibilidad que puede usarse para distancias de hasta 6 metros (20 ft). Puede visualizarse en entornos exteriores con luz solar.
• Las unidades, fabricadas con aluminio, garantizan la estabilidad y precisión durante el proceso de alineación.
• Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
• Las guías-V facilitan la alineación de una amplia gama de poleas trapeciales. • Distancia máxima de funcionamiento de 6 metros.
• Adaptador lateral especial
Código de Pedido
C6155787
Número de Parte
TKBA 40
Precio Ud. €
1623,00
Tacómetro láser y de contacto multifuncional
• • El usuario puede seleccionar el tipo de medida: • o rpm, rps, m, ft o yds por minuto o segundo,
• o distancias o la cuenta de revoluciones, o
• o intervalos de tiempo.
2
• • Su amplia gama de velocidad y sus distintos modos de medición hacen que la serie TKRT 20 sea adecuada para medir velocidades en una extensa variedad de aplicaciones.
• • Un rango angular grande de ±80° al objetivo facilita la medición en aquellas áreas que no permiten un acceso en línea recta.
• • El sistema óptico láser permite una medición fácil y rápida a una distancia segura de las superficies rotativas.
• • La gran pantalla invertible LCD permite una lectura fácil, incluso cuando la aplicación apunta hacia abajo.
• • Diseño compacto, de fácil uso y manejable con una sola mano.
• • Se suministra en un cómodo estuche de protección que facilita su transporte. • • El TKRT 20 también puede venir equipado con un sensor láser remoto que se
suministra de manera opcional.
Código de Pedido
C6699285
Precio Número de Parte Ud. €
TKBA 20 1391,00
Código de Pedido
C6155788
Número de Parte
TKRT 20
Precio Ud. €
461,00
Equipos de medición y pruebas
519
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
227748 227747
7414
7391