Page 531 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 531
Chapas calibradas | Alineamiento de ejes
Laser Shim
Alineador de ejes
El alineador de ejes láser rápido, fácil y asequible.
La desalineación de los ejes es responsable de hasta el 50% de todos los costes relacionados con las averías de la maquinaria rotativa. Una alineación precisa de los ejes puede evitar un gran número de averías de la maquinaria y reducir las paradas no planificadas que provocan pérdidas de producción.
El TKSA 20 es un alineador de ejes láser fácil de usar, que no requiere formación específica. En comparación con los métodos tradicionales con reloj comparador, el proceso de alineación de ejes se simplifica, ya que no requiere cálculos adicionales para realizar los ajustes necesarios. El precio asequible del TKSA 20 garantiza un rápido retorno de la inversión.
Las cuñas FAG Top-Laser SHIM se utilizan para eliminar los defectos de alineamiento o una altura de patas desigual.
Código de
Pedido Número de Parte
C2430034 TKSA 20
Alineador de ejes avanzada
Precio Ud. €
2989,00
Código de Pedido
C3311040
Alineador de ejes
Tamaño, rango
0,05 - 1,0 mm
Precio Ud. €
1058,79
2
El alineador SKF TKSA 11 es el precursor de una nueva generación de herramientas de alineación. Mediante el uso de dispositivos móviles, este instrumento guía intuitivamente al usuario a través de un proceso de alineación completo. Gracias a su enfoque en las tareas de alineación centrales, el TKSA 11 es un instrumento fácil de usar con una alineación precisa y especialmente adecuado para la alienación de ejes. El SKF TKSA 11 es el primer instrumento del mercado que utiliza sensores de proximidad inductivos, que permiten que la alineación precisa y confiable de los ejes esté al alcance de cualquier presupuesto.
Este intuitivo alineador de ejes láser almacena resultados que luego podrá compartir.
La desalineación de los ejes es responsable de hasta el 50% de todos los costes relacionados con las averías de la maquinaria rotativa. Una alineación precisa de los ejes puede evitar un gran número de averías de la maquinaria y reducir las paradas no planificadas que provocan pérdidas de producción.
El manejo del TKSA 40 es muy intuitivo gracias a una interfaz gráfica animada. No sólo resulta rápido y fácil de utilizar, el TKSA 40 permite almacenar, compartir y descargar a un PC los resultados de la alineación a través de una conexión USB. Comparado con los métodos tradicionales, el proceso de alineación de ejes se simplifica; no tiene más que seguir las instrucciones de la pantalla y realizará una alineación precisa.
Código de Pedido
C6920281
Número de Parte
TKSA 11
Precio Código de Ud. € Pedido
*** C2558336
Número de Parte
TKSA 40
Precio Ud. €
5534,00
Equipos de medición y pruebas
517
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
218278 45502
7380
7377