Page 530 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 530

Chapas calibradas
Chapas calibradas
El ajuste preciso de la maquinaria es un elemento esencial para cualquier proceso de alineación. Las chapas calibradas de una sola ranura de SKF están disponibles en cinco dimensiones y en diez grosores diferentes.
• Hechas de acero inoxidable de alta calidad, que permite su reutilización • Fáciles de ajustar y retirar.
• Varias tolerancias para facilitar la precisión de la alineación.
• Grosor marcado claramente en cada chapa.
• Sin rebabas.
• Las chapas calibradas se suministran en paquetes de 10 y también están disponibles en kits completos.
2
TMAS 340
Espesores Shim (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm): 100x100, 125x125
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
TMAS 360
Espesores Shim (mm): 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1,00 Tamaños Shim (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño.
TMAS 380
Espesores Shim (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm): 50x50, 75x75
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño.
TMAS 510
Espesores Shim (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm): 50x50, 75x75, 100x100
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
TMAS 720 (suministrado en 2 cajas de herramientas para marcarlos fácil Espesores Shim (mm): 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm): 50x50, 75x75, 100x100, 125x125
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
TMAS 50 / KIT
Espesores Shim (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm) 50 x 50
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
TMAS 75 / KIT
Espesores Shim (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm) 75 x 75
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
TMAS 100 / KIT
Espesores Shim (mm) 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 Tamaños Shim (mm) 100 x 100
Cantidad: 20 piezas de cada combinación grosor / tamaño, a excepción
de las cuñas con espesores de 2,00 mm (10 piezas / típicos).
de las cuñas con espesores de 2,00 mm (10 piezas). de llevar)
de las cuñas con dimensiones y 2.00x100x100 2.00x125x125 (10 piezas / típicos).
de las cuñas con espesores de 2,00 mm (10 piezas / típica)
de las cuñas con espesores de 2,00 mm (10 piezas / típica)
de las cuñas con espesores de 2,00 mm (10 piezas / típica)
Código de Pedido
C1484187
C1484188
C6155806
C1484205
C1484207
C6782491
C6761822
C6761826
Número de Parte
TMAS340
TMAS360
TMAS 380
TMAS510
TMAS720
TMAS 50/KIT
TMAS 75/KIT
TMAS 100/KIT
Precio Ud. €
1818.00
1298.00
1412.00
1564.00
2572.00
333.00
477.00
640.00
516
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
7386


































































































   528   529   530   531   532