Page 523 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 523
Calibrador de bucle | Medidor de vibraciones
Calibrador de lazos
El 707 es el más rápido y fácil de utilizar, con la mayor cantidad de funciones, la mejor resolución y precisión. La interfaz de usuario intuitivo combina las mejores características de los calibradores de cuadrante y basado en botones. Realice mediciones de mA y voltios de manera precisa para probar y calibrar lazos de control mA. Genere o simule mA para probar dispositivos 4-20 mA como posicionadores de válvulas o tarjetas de entradas a PLC. Realice rápidas comprobaciones de linealidad con incrementos del 25 % y 100 %. Realice pruebas remotas con las funciones de incremento y rampa automáticas. Alimente los transmisores con la alimentación
de lazo con medición simultánea de mA. Su diseño pequeño y aerodinámico, con funda protectora, facilita su transporte. Rendimiento de mA líder en la industria con una precisión de 0,015 % y una resolución de 0,.001 mA. Resistente y confiable. Se encuentra disponible la versión anterior.
Tiempo de funcionamiento de la batería
18 Hours típica, a 12mA
Rango de corriente DC
0 - 24mA
0 - 24mA
Rango de voltage DC
0 - 28 V
Código de Pedido
C3953047
Precio Ud. €
820,00
Medidor de vibraciones
La forma fiable, repetible y precisa de comprobar rodamientos y la vibración general. Tome con confianza decisiones sobre si realizar o no un mantenimiento. El medidor de vibraciones 805 de Fluke es un dispositivo fiable de supervisión de vibraciones para los equipos de resolución de problemas mecánicos en primera línea que necesitan lecturas repetibles, ponderadas según la criticidad de la vibración general y del estado de los rodamientos.
Código de Pedido
C4159960
Precio Ud. €
1445,00
2
DETECTOR 111
FAG Detector III es un dispositivo práctico y fácil de usar para medir la vibración. Gracias a sus configuraciones estándar preinstaladas conforme a DIN ISO 10816, es una solución lista para conectar que permite información temprana y bien documentada sobre el estado de la máquina, sin el consumo de tiempo que demanda la formación o el trabajo de configuración del sistema.
Código de Pedido
C3311063
Número de Parte
DETECT3-3MB
Rango
gr. oz. (up to 9 999.99 gr. or oz.)
Precio Ud. €
3623,03
5406,42
4973,82
C3311065 DETECT3-KIT-RFID
C2366067 DETECT3-KIT
Equipos de medición y pruebas
509
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45145 36852
10829