Page 522 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 522
Comprobadores de aislamiento | Calibrador de proceso
Comprobadores de aislamiento
Multímetro Digital y calibrador de procesos
Los comprobadores de resistencia de aislamiento Fluke 1503 y 1507 son compactos, resistentes, confiables
y fáciles de usar. Con varias tensiones de prueba, son ideales para muchas aplicaciones de resolución de problemas, puesta en marcha y mantenimiento preventivo. Características adicionales en estas herramientas, como la sonda remota, ahorran tiempo y dinero a la hora de llevar a cabo las pruebas. Cálculo automático del índice de polarización y de la relación de absorción dieléctrica. Sonda de prueba remota para realizar pruebas repetitivas o en lugares de difícil acceso. La detección de circuitos bajo tensión evita la prueba de aislamiento si se detecta una tensión superior a 30 V. Facilite las pruebas repetitivas con la función de comparación (aprobado/ reprobado). Descargue automáticamente la tensión capacitiva. Apagado automático. Pantalla grande con retroiluminación. EN61010-1 CAT IV 600V. Garantía de un año. Incluye: sonda remota, cables de prueba, puntas de prueba, pinzas de cocodrilo, funda y documentación del usuario.
Número de modelo
1503
1507
Rango de voltaje CA
0 - 600 V
0 - 600 V
Tiempo de funcionamiento de la batería
> 1000 pruebas
> 1000 pruebas
Rango de capacidad
1 μF
1 μF
Rango de voltage DC
0 - 600 V
0 - 600 V
Dimensiones H x W x D
203 mm x 100 mm x 50 mm
203 mm x 100 mm x 50 mm
Indice de protección (IEC)
IP40
IP40
Rango de resistencia
20R,200R,2kR,20kR
20R,200R,2kR,20kR
Peso neto
0,55 kg
0,55 kg
Código de Pedido
C3953049
C3953050
Número de modelo
1503
1507
Precio Ud. €
383,00
499,00
La herramienta de técnicos de procesos Fluke 787 combina un multímetro digital y un calibrador de lazos. El Fluke 789 tiene la capacidad de alimentar el lazo a 24 V y elimina la necesidad de disponer de una fuente de alimentación independiente al realizar pruebas de transmisores desconectados. Incorpora además un resistor Hart® de 250 ohmios seleccionable incorporado de manera que no se necesita llevar un resistor independiente. Ahora, los técnicos de procesos pueden hacer mucho más y transportar mucho menos.
El Fluke 789 tiene una precisión de tensión CC de 0,1 % y una precisión de corriente CC de 0,05 %. Medición
de frecuencia hasta 20 kHz. Modos Mín./Máx./Promedio/Retención/Relativo. Comprobación de diodos y alerta sonora de continuidad. Presentación simultánea de mA y porcentaje de escala. Fuente de corriente de 20 mA CC/calibrador de lazos/simulador. Incremento manual (100 %, 25 %, grueso, fino) además de funciones de incremento y rampa automáticas. Baterías con acceso desde el exterior para facilitar su sustitución. Alimentación de lazo de 24 V. Pantalla doble grande. Retroiluminación mejorada con 2 niveles de brillo. Capacidad de conducción de 1.200 ohmios en la fuente mA. Configuración de modo HART con alimentación de lazo y un resistor de 250 ohmios incorporado. Botones 0 % y 100 % para alternar entre suministros de 4 y 20 mA para una rápida verificación de espacio. Fusibles con acceso desde el exterior para facilitar la sustitución. Puerto infrarrojo para procesar datos en el software FlukeView Forms (V2.1).
Número de modelo
787
789
Rango de corriente CA
AC/DC: 0-1 A
AC/DC: 0-1 A
Rango de voltaje CA
1000 V
1000 V
Precisión básica DC
0,001
0,001
Rango de corriente DC
30 mA - 1 A
Rango de voltage DC
1000 V
1000 V
Recuentos de pantalla
4000
4000
Rango de frecuencia
20KHz
20KHz
Rango de resistencia
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
to 40MΩ, 0.2% + 1 LSD
Seguridad, categoría
Electrical Safety: Designed in accordance with IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 and CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92; Overvoltage category: IEC 1010-1 CAT III 1000 V, IEC 1010- 1 CAT IV 600 V; Maximum voltage: 1000 V rms
Tamaño
50 x 100 x 203 mm
50 x 100 x 203 mm
2
Código de Pedido
C3953692
C3955689
Número de modelo
787
789
Precio Ud. €
986,00
1088,00
508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10837 10830