Page 521 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 521
Indicador de rotación
Indicador de rotación de fases 9040
Indicador de rotación de fases con capacidad de alta tensión para aplicaciones industriales. El Fluke 9040 mide eficazmente la rotación de fases en todas las
áreas en las que la alimentación trifásica sirve de suministro para motores y sistemas eléctricos. Es un indicador de campo giratorios y puede proporcionar claras indicaciones de sistemas trifásicos mediante una pantalla LCD, además de determinar la dirección de rotación para señalar las conexiones correctas. Indica rápidamente la secuencia de fases y ofrece un rango de frecuencia y tensión (hasta 700 V) adecuado para aplicaciones comerciales e industriales. Las puntas de prueba suministradas disponen de ajuste regulable para conexiones seguras, también en las tomas de aplicaciones industriales. Características Indicación de sistemas trifásicos Indicación de rotación de fases Pantalla LCD nítida No necesita baterías
Dimensiones H x W x D
124 mm x 61 mm x 27 mm
Rango de frecuencia
15 - 400 Hz
Peso neto
0,2 kg
Código de Pedido
C3972583
Número de modelo
9040
Precio Ud. €
194,00
Comprobador de rotación de fases 9062
Funciones clave Comprobador tres en uno: Indicador de rotación de campo: indicación de las tres fases por medio de LED. Indicador de rotación de motor: visualización de la dirección de rotación del motor. Determinación sin contacto de la dirección de rotación de los motores en funcionamiento.
Información general Determinación rápida del campo giratorio en cuanto a los indicadores de campo giratorios convencionales. Detección de campo magnético para detectar la válvula solenoide AC.
Características especiales Determinación sin contacto de la dirección de rotación
de los motores en funcionamiento. Ideal si los ejes del motor no son visibles o son
de difícil acceso. (es decir, bombas de circulación). Detección segura y sin tensión
de los conectores de motor trifásicos (UVW). Indica la rotación del motor antes de 2 arrancar el motor.
Dimensiones H x W x D
124 mm x 61 mm x 27 mm
Rango de frecuencia
2-400 Hz
Peso neto
0,15 kg
Código de Pedido
C3953054
Precio Ud. €
167,00
Equipos de medición y pruebas
507
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10834 10851