Page 524 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 524
Medidor de vibraciones | Sonómetro
Medidor de vibraciones/registrador de datos SDL800
Medidor de vibraciones/registrador de datos de cuatro canales VB500
2
El medidor de vibraciones/registrador de datos tiene una velocidad de muestreo de datos seleccionable entre 1 y 3600 segundos. Incluye un sensor de vibraciones remoto con adaptador magnético en cable de 47,2”(1,2 m). Cumple la ISO2954.
Desplazamiento
2 mm
Dimensiones
182x73x47.5 mm
Peso neto
599 g
Código de Pedido
C6879612
Código fabricante del item
SDL800
Precio Ud. €
719,95
El medidor de vibraciones/registrador de datos de cuatro canales mide simultáneamente la aceleración, velocidad o desplazamiento en cuatro canales. Posibilidad de seleccionar la velocidad de muestreo de datos de 1 a 3600 segundos. Incluye cuatro sensores de vibraciones remotos con montajes magnéticos. Cumple la ISO2954.
Código de Pedido
C6879613
Desplazamiento
2 mm
Precio Ud. €
2950,95
Sonómetro
El SKF TMSP 1 es un instrumento portátil de alta calidad que mide el nivel sonoro en decibelios. El micrófono recoge el ruido ambiental y seguidamente éste es procesado por el dispositivo. Se obtiene una monitorización cuantitativa y cualitativa del ruido ambiental.
El sonómetro SKF TMSP 1 se suministra en un maletín con una esponja parabrisas, un destornillador de calibración, una toma para fuentes externas y una pila alcalina.
Código de Pedido
C3449856
Precio Ud. €
265,00
510
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
7423 199193 199182