Page 525 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 525
Monitorización estado de máquinas
Analizador de la condición de la máquina
• La medición simultánea de velocidad, envolvente de aceleración y temperatura, ahorra tiempo.
• Calcula vibraciones en maquinaria industrial no recíproca.
• Diseño ligero, compacto y ergonómico; el analizador de la condición de la máquina SKF se lleva perfectamente en el cinturón, en un bolsillo o en una caja de herramientas.
• La unidad tiene una durabilidad excepcional y cuenta con clasificación IP 54 para uso en entornos industriales.
• Facilidad y rapidez de configuración y uso; las mediciones se muestran en una pantalla luminosa que puede verse tanto con iluminación débil como con luz solar directa. Formación en línea gratuita disponible en SKF @ptitude Exchange.
• Los mesajes de alerta y peligro proporcionan un diagnóstico más fiable.
• Eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente, el analizador de la condición de la máquina SKF puede funcionar • 10 horas con una sola carga.
• Es suficientemente flexible para trabajar con acelerómetros estándar de 100 mV/g ICP: se puede usar un sensor externo opcional para puntos de difícil acceso, y para conseguir unas mediciones más repetibles y precisas.
Código de Pedido
C2149380
Precio Ud. €
***
Indicador del Estado de la Máquina de SKF
El indicador del estado de la máquina de SKF (MCI) es un indicador de alarma y sensor de vibración y de temperatura para controlar permanentemente la maquinaria no crítica o equilibrada en la planta en las plantas con estados de funcionamiento constante. El MCI mide la velocidad de vibración, la vibración de aceleración con envolvente (vibración de cojinete) y la temperatura de superficie de la máquina.
• Funcionamiento autónomo
• Mediciones de velocidad para la salud general de la máquina
• Mediciones de vibración de aceleración con envolvente para una detección temprana de fallas en los rodamientos.
• Mediciones de temperatura para indicar calentamiento inusual
• Dos modos de operación para hacer frente a varios tipos de máquinas
• Descarta las condiciones pasajeras y las alarmas falsas por medio de verificación automatica del estado de alarma volviendo a realizar las mediciones.
Código de Pedido
C4381282
C4962046
C4962050
Código de Pedido
C5043495
C6054078
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
***
***
***
Precio Ud. €
***
***
2
10
50
2
Perno de montaje MCI
Cantidad del contenido
10
50
Equipos de medición y pruebas
511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42405 42398 7459