Page 520 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 520
Linterna | (CATSUB-227753)
Linterna LVD1
Linterna portátil con detector de tensión exclusivo de sensibilidad doble. Linterna
de luz blanca brillante para iluminar el área de trabajo. El indicador azul significa
que está cerca. El indicador rojo significa que se encuentra en la fuente. Detecta tensiones de 40 V AC en adelante. Viene con una pinza versátil para garantizar luz en un bolsillo, sombrero o incluso una puerta de paneles.
Medidor de luz/registrador de datos SDL400
Medidor de luz/registrador de datos de amplio intervalo hasta 10.000Fc o 100kLux
y ofrece mediciones del coseno y con corrección del color utilizando un fotodiodo de silicio de precisión y un filtro de respuesta espectral. Ajuste de compensación utilizado para la función cero o para realizar mediciones relativas. Ofrece una velocidad de muestreo de datos ajustable de 1 a 3600 segundos (una hora). Entrada de termoacoplador de tipo K/J para mediciones de altas temperaturas. Gran pantalla LCD con retroiluminación. Registro/recuperación, Mín/Máx, retención de datos, desconexión automática. Completo con sensor de luz y cubierta protectora.
Rango de voltaje CA
40 V - 300 V
Rango de temperaturas
0 - 50°C
Rango FC
200, 2000, 10000 FC
Rango Lux
2000, 20000, 100000 LUX
Rango de temperatura Tipo J
-100 a 1200 °C
Rango de temperatura Tipo K
-100 a 1300 °C
Dimensiones
182x73x47.5 mm
Peso neto
475 g
Código de Pedido
C3953071
Medidor de luces LED LT40
Precio Ud. €
27,00
Código de Pedido
C6879611
Código fabricante del item
SDL400
Precio Ud. €
229,95
Medidor de luces LED de color LT45
2
El medidor de luces LED mide la iluminación de las luces LED y estándar. Incorpora lectura de Lux o Foot-Candle y una pantalla que muestra una lectura de hasta 4000. Otras opciones incluyen una función de media mínima/máxima y una función de desconexión automática para conservar la batería. Incorpora un sensor integrado con una cubierta protectora, dos pilas AAA y una bolsa de transporte.
El medidor de luces LED mide las LED blancas y de color (rojo, amarillo, verde, azul y morado) además de las luces estándar. Incorpora lectura de Lux o Foot-Candle
y una pantalla que muestra una lectura de hasta 4000. Puede además almacenar/ registrar hasta 99 entradas. Otras opciones incluyen una función de media mínima/ máxima y una función de desconexión automática para conservar la batería. Incluye un sensor de iluminación con cubierta protectora y un cable enrollado de hasta 59” (1,5m), batería de 9V y cubierta dura.
Rango FC
40, 400, 4000, 40000 FC
Rango Lux
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Rango FC
40, 400, 4000, 40000 FC
Rango Lux
400, 4000, 40000, 400000 LUX
Código de
Pedido Código fabricante del item
C6879624 LT40
Precio Ud. €
104,95
Código de Pedido
C6879625
Código fabricante del item
LT45
Precio Ud. €
319,95
506
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
200261
10835
200262 199179