Page 519 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 519
Comprobador de voltaje | Registrador de potencia
T130 Comprobador de continuidad y tensión
COMPROBADOR DE TENSIÓN/CONTINUIDAD CON LCD, CARGA CONMUTABLE
- Los nuevos comprobadores de dos polos de Fluke están construidos teniendo en cuenta sus necesidades. Le ofrecen la mejor combinación de seguridad, facilidad de
Rango de voltaje CA
6 V to 690 V
Rango de medida
0 - 400 KΩ
Tipo de pantalla
LCD
Rango de frecuencia
0 / 40 to 400 Hz
impedancia de entrada
7 kΩ
Indice de protección (IEC)
IP64
Número de fases
100V - 690V
Tension de alimentacion
30 mA @ 230 V
Peso neto
280 kg
Código de Pedido
C6008305
Precio Ud. €
109,00
T150 Comprobador de continuidad y tensión
Registrador de potencia y energía
COMPROBADOR DE TENSIÓN/CONTINUIDAD CON LCD, OHMIOS, CARGA CONMUTABLE - Los nuevos comprobadores de dos polos de Fluke están construidos teniendo en cuenta sus necesidades. Le ofrecen la mejor combinación de seguridad, facilidad de uso y respuestas rápidas disponibles en cualquier lugar.
Rango de voltaje CA
6 V to 690 V
Rango de medida
0 - 400 KΩ
Tipo de pantalla
LCD
Rango de frecuencia
0 / 40 to 400 Hz
impedancia de entrada
7 kΩ
Indice de protección (IEC)
IP64
Número de fases
100V - 690V
Rango de resistencia
Up to 1999 Ω
Tension de alimentacion
30 mA @ 230 V
Peso neto
280 g
Código de Pedido
C4944970
Precio Ud. €
134,00
2
El registrador de potencia 1735 de Fluke es la herramienta ideal para electricistas y técnicos de mantenimiento para realizar estudios de energía y un registro de calidad de potencia básico. El 1735 es fácil de configurar con su pantalla de color y cuatro nuevas sondas de corriente flexibles más finas incluidas. El 1735 registra la mayoría de los parámetros de potencia eléctricas, armónicos y captura eventos de tensión. Vea gráficos y genere informes con el software de registro de potencia incluido de Fluke.
Tiempo de funcionamiento de la batería
> 6 hours with backlight high
Peso neto
1,7 kg
Código de Pedido
C1694497
Precio Ud. €
3003,00
Equipos de medición y pruebas
505
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36879 36875 36874