Page 518 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 518
Comprobador de voltaje
Comprobador de tensión T100 T5-600 y T5-1000
T90 Comprobador de continuidad y tensión
2
Los comprobadores eléctricos Fluke T5 permiten medir la tensión, la continuidad y la corriente con una herramienta compacta. Con el T5, solo tiene que seleccionar voltios, ohmios o corriente y el comprobador hace el resto. OpenJawTM permite comprobar la corriente hasta 100 A sin interrumpir el circuito. Sus resistentes
puntas de prueba se encuentran en la parte posterior del comprobador. Las
puntas de prueba extraíbles SlimReachTM están personalizadas para adaptarse a
los estándares eléctricos nacionales. Estos cables de prueba admiten accesorios opcionales, como pinzas o sondas especiales. Disponible en modelos de 600 V y 1000 V. Muestra resistencias de hasta 1000 Ω. Mediciones fáciles y precisas de corrientes con OpenJawTM. Alerta sonora de continuidad. Diseño resistente capaz de soportar caídas desde 10 pies (3 m). Las puntas de prueba aceptan pinzas de prueba accesorias de Fluke. Puede permanecer conectado mucho más tiempo
que los comprobadores de solenoide. Modo de apagado automático para ahorrar batería. Homologación de seguridad. Todas las entradas T5-600 disponen de protección eléctrica homologada según la norma EN61010-1 CAT III 600V T5-1000 y EN61010-1 1000V CAT III. Certificados UL, CSA y VDE.
Tiempo de funcionamiento de la batería
400 h
Seguridad, categoría
1000V CAT III
Peso neto
300 g
Código de Pedido
C3972570
Número de modelo
T5-600
Precio Ud. €
163,00
T110 Comprobador de continuidad y tensión
COMPROBADOR DE TENSIÓN/CONTINUIDAD T90 de Fluke - Los nuevos comprobadores de dos polos de Fluke están construidos teniendo en cuenta sus necesidades. Le ofrecen la mejor combinación de seguridad, facilidad de uso y respuestas rápidas disponibles en cualquier lugar.
COMPROBADOR DE TENSIÓN/CONTINUIDAD T110 de Fluke CON CARGA CONMUTABLE - Los nuevos comprobadores de dos polos de Fluke están construidos teniendo en cuenta sus necesidades. Le ofrecen la mejor combinación de seguridad, facilidad de uso y respuestas rápidas disponibles en cualquier lugar.
Rango de voltaje CA
12 V to 690 V
Conductivity
0 to 400 KΩ
Tipo de pantalla
LCD
Rango de frecuencia
0 / 40 to 400 Hz
impedancia de entrada
7 kΩ
Indice de protección (IEC)
IP64
Número de fases
100V - 690V
Tension de alimentacion
30 mA @ 230 V
Peso neto
280 kg
Rango de voltaje CA
12 V to 690 V
Rango de medida
0 - 400 KΩ
Rango de frecuencia
0 / 40 to 400 Hz
Indice de protección (IEC)
IP54
Peso neto
180 g
Código de Pedido
C4944969
Precio Ud. €
45,00
Código de Pedido
C4960899
Precio Ud. €
69,00
504
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
36872 10844
36873