Page 517 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 517
Pinza amperimétrica | Comprobador de voltaje
Adaptador de ordenador inalámbrico CNX
Adaptador de ordenador y software para el sistema CNX de Fluke que permite conectar módulos inalámbricos directamente a un ordenador.
Código de Precio
Pedido
C6008303
Ud. €
51,00
Control de temperatura y del medio ambiente
El detector NCV FLIR VP52 de categoría CAT IV se ha diseñado para detectar
de forma fiable la tensión en las últimas instalaciones de conexiones y sistemas eléctricos a prueba de interferencias.
Clasificación segura CAT IV-1000V y resistente caja de herramientas con carcasa
y botones reforzados de caucho y una punta de detección de bajo perfil. Alarmas de vibración y con LED roja que alertan a los usuarios de la presencia de tensión en zonas de ruido. Modos de sensibilidad alta y baja versátiles que detectan la tensión en equipos industriales e instalaciones de baja tensión. La potente luz de trabajo LED siempre está lista para iluminar lugares poco iluminados. La luz de inspección de la sonda facilita las pruebas en zonas oscuras. Larga duración con indicación de ahorro de energía por baja batería y desconexión automática. Diseño robusto con doble moldeado.
Incluye dos pilas AAA, manual de usuario y garantía limitada.
Código de Pedido
C6823615
Precio Ud. €
25,00
2
Detector de tensión VoltAlert 1AC-II
Detecta el campo electrostático estable producido por una corriente de tensión de CA a través del aislamiento sin necesidad de entrar en contacto con conductores no aislados. Una luz roja en la punta y un sonido de alerta indica la presencia de tensión. Tecnología y autocomprobación continua VoltbeatTM: siempre sabrá que está en funcionamiento. Cuando detecta tensión, la punta se enciende y se emite un sonido de alerta. Su diseño compacto se adapta fácilmente al bolsillo. Fácil
de usar: solo debe acercar la punta a una terminal, una toma o un cable. Rango de funcionamiento de 200 V a 1000 V CA Protección eléctrica homologada según la norma EN61010-1 CAT IV 1000 V para una mayor protección. Aprobaciones reguladoras: CE, CSA, C-tick, TUV/GS. Estuche rígido protegido según la norma IP40. Garantía de dos años.
Rango de voltaje CA
200 - 1000 V
Código de Pedido
C3971252
Precio Ud. €
27,00
Equipos de medición y pruebas
503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10842
196895 36860