Page 513 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 513
Pinza amperimétrica
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz Fluke
Esta pinza amperimétrica ofrece un rendimiento mejorado perfecto para cualquier situación de medición de corriente CA únicamente. Con mediciones de corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz, y mediciones de resistencia de hasta 6000 Ω con detección de continuidad.
Características y beneficios. Medición de corriente CA de 600 A con mordaza fija. Medición de tensión CA y CC de 600 V. El procesamiento de señales avanzado permite su uso en entornos con ruido eléctrico y proporciona lecturas estables.
CAT IV 300 V, CAT III 600 V. Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en señales no lineales. Su gran pantalla, de fácil lectura con retroiluminación establece automáticamente el rango de medición correcto, para que necesite cambiar de posición el selector mientras toma una medida. Garantía de tres años. Estuche de transporte flexible. Homologación de seguridad EN/IEC 61010- 1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV
I2500 Opcional, Flexable Clamp para 373,374,375. Estándar en 376 y 381.
Número de Parte
373
374
375
376
Rango de corriente CA
0 - 600 A
0 - 1000 A
Rango de voltaje CA
0 - 600 V
0 - 1000 V
Rango de corriente DC
0 - 600 A
0 - 1000 A
Rango de voltage DC
0 - 600 V
0 - 1000 V
Rango de frecuencia
500Hz
Apertura de la mordaza
32 mm
34 mm
Rango de resistencia
0Ω - 6000Ω
0Ω - 60kΩ
Lecturas fiables de RMS
AC
Peso neto
370 g
388 g
Código de Pedido
C3608262
C2683931
C2683932
C2683933
Número de Parte
373
374
375
376
Precio 2 Ud. €
219,00
327,00
392,00
468,00
Equipos de medición y pruebas
499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10825