Page 512 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 512
Accesorios de multímetros | Pinza amperimétrica
Fundas, estuches y bolsos de instrumentos
Tenemos una gran variedad de fundas, estuches y bolsos para los instrumentos FLUKE. Funda H3: funda de tela resistente con presilla para cinturón y solapa para guardar cables. Funda H5: funda de tela para instrumentos y almacenamiento de cables. Estuche flexible C25: estuche de transporte con cierre, acolchado y bolsillo interior. Estuche flexible C50: estuche de transporte con cierre, bolsillo interior, presilla para cinturón y correa interior para el multímetro. Estuche flexible C90: estuche de transporte con cierre, acolchado y bolsillo interior. Bolso de herramientas C550: bolso para herramientas de prueba resistente fabricado con tejido balístico y estructura de acero reforzada. Incluye un bolsillo grande con 25 compartimentos.
Código de Pedido
C3945682
C3953066
C3953067
C3953068
C1694717
C1694718
Número de Parte
C25
C50
C550
C90
H3
H5
Para usar con
183/185/187/189, 83/85/87 III, 73/77 III, 27, 612/714/715/717/724/725, 787
110/111/112, 73/75 III, 27, 50S/50D, 51/52/53/54 II
Para múltiples medidores y accesorios
175/177/179, 83/85/87 III, 712/714/715/717, 787, 50S/50D
Precio Ud. €
55,00
39,00
123,00
39,00
333/334/335/336/337 41,00
Contadores T3 y T5 30,00
Pinza amperimétrica con pantalla extraíble 365
2
La pinza Fluke 365 es un instrumento de medición resistente perfecto para aquellos trabajos en los que es difícil acceder a los cables. La 365 cuenta con una mordaza pequeña, de reducido grosor, extraíble con un cable flexible, por lo que ofrece un acceso a los cables y una visualización en la pantalla más fácil que nunca.
Rango de corriente CA
0 - 200 A
Rango de voltaje CA
0 - 600 V
Rango de corriente DC
0 - 200 A
Rango de voltage DC
0 - 600 V
Apertura de la mordaza
18 mm
Rango de resistencia
0Ω - 6000Ω
Lecturas fiables de RMS
AC
Peso neto
275 g
Código de Pedido
C2669006
Precio Ud. €
246,00
498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10820 10958