Page 514 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 514
Pinza amperimétrica
Pinza amperimétrica con pantalla extraíble 381
La nueva pinza Fluke 381 realiza todas las tareas que puede esperar de una pinza amperimétrica y, además, le permite retirar la pantalla para disfrutar de una mayor flexibilidad. Ahora, un solo técnico puede realizar trabajos que solía precisar de dos personas. Coloque la pinza Fluke 381 alrededor de un conductor, retire la pantalla y desplácese por la habitación para accionar los controles o retirar el equipo de protección, todo esto mientras observa lecturas en tiempo real. La nueva sonda
de corriente flexible iFlex (incluida) amplía el rango de medición a 2.500 A de CA mientras que proporciona una mayor flexibilidad de visualización, la posibilidad de medir en conductores con formas irregulares y un acceso mejorado a los cables.
Precio Ud. €
561,00
Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz 400A CA c/Temp
Mediciones eléctricas generales con capacidades de temperatura y capacitancia
Capacidad
• Medición
• Medición
• Corriente
no lineales
• Medición
• Medición
Características:
• Diseño fino, ergonómico
• Pantalla con retroiluminación
• Categoría de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V • Botón de retención
• Garantía de dos años
• Estuche de transporte blando
de medición:
de corriente de 400 A de CA
de tensión de 600 V de CA y CC
y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales
de resistencia hasta 4000 Ω con detección de continuidad de temperatura y capacitancia
Rango de corriente CA
0 - 999,9A
Rango de voltaje CA
0 - 1000 V
Rango de corriente DC
0 - 999,9A
Rango de voltage DC
0 - 1000 V
Rango de frecuencia
500Hz
Apertura de la mordaza
34 mm
Rango de resistencia
0Ω - 60kΩ
Lecturas fiables de RMS
AC
Peso neto
350 g
Número de modelo
323
324
325
Rango de corriente CA
0 - 400 A
40 - 400
40 - 400
Rango de voltaje CA
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Rango de capacidad
100.0 pFto 1000 llF
100.0 llF to 1000 llF
Rango de corriente DC
40 - 400
Rango de voltage DC
0 - 600 V
0 - 600 V
0 - 600 V
Dimensiones H x W x D
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
207 x 75 x 34 mm
Rango de frecuencia
5.0 Hz to 500.0 Hz
Rango de resistencia
400.0Ω/4000Ω
400.0Ω/4000Ω
Peso neto
265 kg
208 kg
283 kg
2
Código de Pedido
C2658552
Código de Pedido
C4607173
C4908799
C5073992
Número de modelo
323
324
325
Precio Ud. €
129,00
149,00
199,00
500
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10819
36891