Page 515 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 515
Pinza amperimétrica
Pinza amperimétrica para medir señales de salida de 4 a 20 mA
Pinza amperimétrica de calidad de la potencia
Fluke 345 permite medir una gran variedad de parámetros eléctricos para resolver perturbaciones del suministro eléctrico monofásico o trifásico. Fluke 345 posee una brillante pantalla a color para visualizar formas de onda y tendencias, un filtro de paso bajo para eliminar el ruido de alta frecuencia y un diseño especial de alta inmunidad electromagnética. Estas características hacen que Fluke 345 sea ideal para realizar mediciones en sistemas con cargas cambiantes como, por ejemplo, motores de velocidad variable, iluminación eléctrica y sistemas de alimentación ininterrumpida.
Corriente CA/CC: mediciones con abrazadera de corriente CA hasta 1400 A rms y corriente CC hasta 2000 A sin interrupción del circuito
• Máxima calificación de seguridad: 600 V CAT IV (apta para mediciones
en la entrada de alimentación)
• Precisa en entornos ruidosos: incluso con formas de onda
distorsionadas en las cargas eléctricas, gracias al filtro de paso bajo
• Registro de datos: permite identificar fallos intermitentes mediante
el registro de todos los parámetros eléctricos durante minutos o
meses, incluso los armónicos.
• Comprobación de baterías: medición directa del rizado
(%) en baterías y sistemas de CC
• Reducción de armónicos: análisis y registro
de armónicos de forma digital o gráfica
• Corriente de irrupción: detección y análisis de disparos intempestivos, 2 en un intervalo de 3 a 300 s
• Fácil de usar: la correcta configuración del instrumento se verifica fácilmente
mediante
la gran pantalla a color retroiluminada que muestra formas de onda y tendencias.
• Sistema trifásico: capacidad integrada para cargas equilibradas
• Visualización de gráficos y generación de informes: incluye
software de registro de parámetros eléctricos
La pinza amperimétrica Fluke 771, la mejor de su categoría, ofrece una precisión
del 0,2%, resolución y sensibilidad de 0,01 mA. Realice mediciones de señales de
4 a 20 mA sin “romper el lazo”. Realice mediciones de señales de salida mA para
el mantenimiento de PLC y las señales analógicas de entrada/salida del sistema
de control. Pantalla doble con retroiluminación que muestra medidas de mA y porcentajes en escala de 4 a 20 mA El foco de medición ilumina los cables difíciles de ver en lugares oscuros. Pinza extraíble con cable de extensión para realizar mediciones en espacios reducidos. Realice mediciones de señales de 10 a 50 mA en sistemas de control antiguos con el rango de 99,9 mA. Cambie automáticamente la saluda de 4 a 20 mA por la prueba remota. Funciones de ahorro de energía, apagado automático y retroiluminación del tiempo en espera para ahorrar batería. Función de retención de valores para captar y mostrar las medidas cambiantes.
Especificaciones funcionalesMediciones de señales de salida mA (medidas con la pinza) Resolución y rango: de 0 a 20,99 mA Precisión: 0,2 % +2 cuentas Resolución y rango: de 21,0 mA a 100,0 mA Precisión: 1 % + 5 cuentasEpecificaciones ambientales Diámetro del conductor medible: 4,5 mm máx. Temperatura de funcionamiento: de -10 oC a 50 oC Temperatura de almacenamiento: de -25 a 60oC Humedad de funcionamiento: < 90% @
Tiempo de funcionamiento de la batería
40 horas típica
Rango de corriente DC
0 - 100mA
Dimensiones H x W x D
212 mm x 59 mm x 38 mm
Indice de protección (IEC)
IP40
Peso neto
260 g
Tiempo de funcionamiento de la batería
10 hours (backlight on full)
Indice de protección (IEC)
IP40
Peso neto
0,82 kg
Código de Pedido
C3972578
Precio Ud. €
498,00
Código de Pedido
C1694533
Precio Ud. €
1524,00
Equipos de medición y pruebas
501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10946
36881