Page 511 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 511
Kit de combinación | Accesorios de multímetros
Kit combinado industrial. Kit Fluke 179/MAG
Un kit combinado que incluye un multímetro digital de alto rendimiento y cables
y puntas de prueba especializadas, diseñadas especialmente para técnicos industriales. Este kit combinado contiene lo siguiente: Multímetro Digital (DMM) industrial de verdadero valor eficaz (RMS) Fluke 179. Juego de cables de prueba de silicona SuregripTM TL224. Juego de pinzas de cocodrilo AC220. Juego de puntas de prueba extrafinas (4 mm). Sonda de temperatura 80BK integrada para multímetro digital. Estuche de transporte rígido C800. Linterna Maglite (con pilas).
Rango de corriente CA
10 A
Rango de voltaje CA
1000 V
Precisión básica DC
0,0009
Rango de capacidad
10mF
Rango de corriente DC
10 A
Rango de voltage DC
1000 V
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
100KHz
Rango de resistencia
50MΩ
Rango de temperaturas
+400°C
Código de Pedido
C1694502
Precio Ud. €
273,00
Juego de cables de prueba todo en uno Fluke TL76
Un par (rojo, negro) de cables de prueba de silicona de 1,5 metros con conector tipo banana en ángulo recto. Punta de la linterna (extraíble) para usar en enchufes de pared (de 4 mm Ø): La punta de la linterna se puede quitar para un fácil acceso a los bloques de la terminal (2 mm Ø). Las tapas CI aisladas y extraíbles, permiten la medición de cables muy agrupados y se encuentran en conformidad con la norma GS38. Categoría de seguridad Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A, certificado UL.
Código de Pedido
C3971257
Precio Ud. €
39,00
Puntas de prueba de corriente flexibles i2500-18 iFlex
Las puntas de prueba de corriente flexibles iFlex amplían el rango de medición de determinados multímetros de Fluke a 2.500 A de CA mientras que proporcionan
una flexibilidad de medición de última generación. Las sondas iFlex se conectan
directamente al multímetro y muestran mediciones de corriente sin errores
asociados a factores de escala. El cable de 1,8 m (6 pies) permite separar la pinza 2 amperimétrica del lugar de la medición, lo que facilita la visualización de la pantalla.
El gran tamaño del lazo y la reducida sección transversal permiten la medición de conductores con formas irregulares y un acceso mejorado en espacios con gran cantidad de cables. Disponible en tamaños de 25 cm (10 pulg.) y 45 cm (18 pulg.). Características y beneficios Amplía el rango de medición hasta 2.500 A de CA mientras que proporciona una mayor flexibilidad de visualización, la posibilidad de medir en conductores con formas irregulares y un acceso mejorado a los cables. Categoría de seguridad Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. El diámetro de la bobina de 7,5 mm posibilita la medición en espacios limitados. Su diseño ergonómico permite un funcionamiento sencillo con una sola mano. Cable de 1,8 m (6 pies). Garantía de tres años.
Rango de frecuencia
500Hz
Apertura de la mordaza
7.5 mm
Lecturas fiables de RMS
AC
Código de Pedido
C3974707
Precio Ud. €
110,00
Equipos de medición y pruebas
497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10864 10862 10814