Page 510 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 510
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
Módulo de temperatura tipo K inalámbrico CNX
Multímetros digitales manuales
El sistema inalámbrico Fluke ConnectTM es la mejor manera de que los técnicos se mantengan en contacto con sus equipos sin dejar el terreno. La aplicación Fluke ConnectTM es compatible con más de 20 herramientas Fluke. Gracias a ella, las tareas de diagnóstico y de resolución de problemas resultan más sencillas que nunca. Mediante el uso de las herramientas Fluke ConnectTM con esta aplicación, los técnicos pueden capturar, registrar y compartir los datos de mantenimiento obtenidos sobre el terreno de forma eficaz y segura. Además, los técnicos y directores de obra pueden acceder desde cualquier lugar al histórico de datos o a los datos obtenidos en tiempo real gracias al registro automático en Fluke CloudTM.
Módulo con capacidad inalámbrica para medir y registrar temperaturas mediante termopar de tipo K.
Precisión
± [0.5 % + 0.3 °C] counts
Tiempo de funcionamiento de la batería
400 horas típica
Tamaño de la batería
2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Tipo de pantalla
LCD w/backlight 3.1/2 digits
Indice de protección (IEC)
IP30
tasa de registro
interval 1 sec minimum/adjustable by PC
memoria
up to 65,000 readings
Resolución
0.1 °C
comunicaciones de RF
2.4 GHZ ISM Band
Rango de temperaturas
-200 to 1090°C
Tipo de terminal
K-type mini
Rango de temperatura Tipo K
-200 °C a 1372 °C
Peso neto
0,22 kg
Código de Precio Pedido Ud. €
C6008302 142,00
El nuevo FLIR DM93 es un multímetro digital de primera clase con filtro VFD avanzado que le ayuda a analizar con precisión ondas senoidales no tradicionales y señales de ruidos en equipos controlados por VFD.
El modo VFD filtra las señales de conductores de frecuencia variable y ofrece mediciones precisas de tensión y frecuencia durante los trabajos de mantenimiento y resolución de problemas. El modo LoZ elimina las lecturas de tensión fantasma asociadas con aplicaciones a largo plazo. Los potentes faros eliminan la necesidad de utilizar una linterna al realizar pruebas en lugares poco iluminados. La función de registro de datos capta las mediciones eléctricas y permite la transferencia inalámbrica de datos. La tecnología Bluetooth integrada* conecta el FLIR DM93 a la aplicación FLIR Tools Mobile de su dispositivo móvil compatible.
La tecnología METERLiNK® integra inalámbricamente las lecturas eléctricas en su imagen de infrarrojos con cámaras térmicas FLIR habilitadas para METERLiNK.
Código de Pedido
C6823611
Precio Ud. €
399,00
Multímetros con medida de aislamiento Modelo 1577 y 1587
2
Pantalla grande con retroiluminación para una fácil lectura. EN61010-1 1000V CAT III/600V CAT IV. Garantía
de tres años. Apagado automático. El alerta de entrada advierte las conexiones incorrectas. Estuche rígido y resistente. Combinan un comprobador de aislamiento digital con un multímetro digital de verdadero valor con todas las funciones en una sola unidad portátil sencilla y compacta, que ofrece la máxima versatilidad para la solución de problemas y las tareas de mantenimiento preventivo. Si realiza trabajos en motores, generadores, cables o cuadros de distribución, los multímetros de aislamiento Fluke 1587/ 1577 son ideales para ayudarlo con sus tareas y a un costo que es mucho menor que comprar los dos productos. Incluye: estuche rígido, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, sonda de temperatura (1587 únicamente) y sonda de prueba remota. Accesorios: Estuche de transporte flexible C25.
Número de modelo
1577
1587
Rango de voltaje CA
1000 V
Precisión básica DC
0,002
0,0009
Tiempo de funcionamiento de la batería
Contador: 1000 horas, Prueba de aislamiento: > 1000 pruebas
Rango de capacidad
1nF - 9999μF
Rango de corriente DC
400mA
Rango de voltage DC
1000 V
Dimensiones H x W x D
203 mm x 100 mm x 50 mm
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
99.99 kHz
Rango de resistencia
50MΩ
Código de Pedido
C3953051
C3953052
Número de modelo
1577
1587
Precio Ud. €
585,00
696,00
496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10832 196875 36859