Page 506 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 506
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
170 Series Multímetro Digital
Lecturas de corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz, resolución de 6000 cuentas, registro de valores mínimos, máximos y promedio, así como también rangos de frecuencia y capacitancia. A pesar de todo esto y de muchas otras características útiles, la Serie 170 sigue siendo fácil de usar. El estuche ergonómico con funda integrada protege las unidades en entornos hostiles y difíciles. Para cambiar las baterías, no hace falta abrir el estuche ya que las baterías tienen una puerta fácil de abrir. Todas las salidas disponen de protección eléctrica homologada según la norma EN61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V. La Serie Fluke 170 se suministra con cables de prueba TL75, batería de 9 voltios instalada y manual del usuario y viene con la garantía de por vida única de Fluke.
Características:
• Mediciones de verdadero valor eficaz
• Cuentas en pantalla digital, se actualizan 4 veces por segundo
• Pantalla con retroiluminación
• Segmentos analógicos/con gráfico de barras, se actualizan 40 veces por segundo
• Selección de rangos automática y manual
• Retención de datos en pantalla y retención automática
• Modo de registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos • Lecturas de temperatura (se incluye sonda termopar de extremo redondeado)
• El modo de suavizado permite el filtrado de entradas rápidamente cambiantes
• Continuidad de la señal acústica y comprobación de diodos
• El alerta de los cables de prueba advierte sobre la conexión de los cables de prueba
• El alerta de tensión peligrosa advierte sobre valores de tensión por encima de los 30 V
• Indicación de batería baja
• Estuche ergonómico con funda integrada
• Fácil cambio de batería sin necesidad de abrir todo el estuche
• El modo “en espera” seleccionable preserva la vida útil de la batería
Garantía
Número de Parte
175
177
179
Rango de corriente CA
0,01 mA - 10 A
Rango de voltaje CA
0,1 mV - 1000 V
Precisión básica DC
0,0015
0,0009
Tiempo de funcionamiento de la batería
Alcalino, 200hrs típica
Rango de capacidad
1nF - 10000μF
Rango de corriente DC
0,01 mA - 10 A
Rango de voltage DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensiones H x W x D
190 mm x 85 mm x 45 mm
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
0.01Hz - 100KHz
2
Código de Pedido
C3945686
C3945687
C3945688
Precio Número de Parte Ud. €
175 199,00
177 245,00
179 273,00
492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10826