Page 504 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 504
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
110 Series Multímetro Digital
El multímetro digital Fluke proporciona a sus usuarios los medios necesarios para realizar ajustes básico al multímetro y reconectar la comprobación de forma rápida y sencilla. Este multímetro es fácil de usar y cuenta con las funciones necesarias para resolver la mayoría de los problemas eléctricos.
La función de medición de baja impedancia Fluke VCHEKTM LoZ significa
que los usuarios podrán realizar comprobaciones de tensión y continuidad simultáneamente. La función Mín./Máx. permite registrar fluctuaciones de señal. Realiza comprobaciones de diodos y ofrece, además, funciones de selección de rangos automática y manual. Pantalla grande con retroiluminación que facilita la visualización.
Cumple con las normas de seguridad correspondientes a las categorías de medida CAT III 600 V y IV 300 V
para una mayor seguridad
Usar para: verificación de tensión, continuidad, ohmios, comprobación de diodos y capacitancia.
Número de Parte
113
114
115
116
117
Descripción del artículo
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Multime- ter with Non-Contact Voltage
Rango de corriente CA
0,01 A - 10 A
Rango de voltaje CA
0,1 mV - 600 V
Precisión básica DC
0,02
0,005
Tiempo de funcionamiento de la batería
9 voltios Alcalino 400 horas típica
Rango de capacidad
1nF - 10000μF
1nF - 10000μF
Rango de corriente DC
1 mA - 10 A
1 mA - 10 A
Rango de voltage DC
0,1 mV - 600 V
Dimensiones H x W x D
167 mm x 84 mm x 46 mm
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
0.01Hz - 50KHz
2
Código de Pedido
C3972573
C3972574
C3972575
C3972576
C3972577
Número de Parte
113
114
115
116
117
Descripción del artículo
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Multimeter with Non-Contact Voltage
Precio Ud. €
119,00
159,00
189,00
219,00
229,00
490
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10846