Page 507 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 507
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
Multímetro digital de verdadero valor eficaz 287
El multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 287 sustituye a nuestra conocida Serie 180, con las mismas funciones y algunas más. Estos multímetros realizan tareas avanzadas de registro de datos sin necesidad de supervisión y muestran datos de tendencias en la pantalla sin la necesidad de descargarlos en una PC. TrendCapture ayuda a los ingenieros y técnicos a detectar problemas más rápidamente durante tareas de mantenimiento preventivo y predictivo. Una pantalla de gran tamaño muestra los resultados gráficamente en una interfaz de usuario mejorada con una ayuda integrada (botón de información i) disponible en siete idiomas y con una interfaz compatible con la selección mediante teclas. El multímetro pueden registrar varias sesiones en campo sin necesidad de supervisión y ofrece la posibilidad de revisar registros de lecturas sin necesidad de una PC. Tiene una garantía de por vida. Características clave del Fluke 287: Precisión de CC del 0,025%. 100 kHz de ancho de banda de CA. Pantalla grande (1/4 VGA) de matriz de puntos con 50.000 cuentas de resolución. Función de registro de datos con memoria ampliada. La tecnología TrendCapture permite revisar registros de lecturas de forma gráfica directamente en el multímetro, sin necesidad de una PC. Posibilidad de almacenamiento de hasta 15.000 lecturas a lo largo del tiempo. Registro avanzado de Mín./Máx./Promedio: todos los datos en una sola pantalla, con la hora real de inicio y el tiempo transcurrido. Botón “i”: proporciona ayuda integrada sobre las distintas funciones. Garantía de por vida.
Número de Parte
287
289
Rango de corriente CA
0,01 uA - 10 A
Rango de voltaje CA
1 uV - 1000 V
Ancho de banda
100 kHz
Precisión básica DC
0,00025
Tiempo de funcionamiento de la batería
50 horas mínimo, 180 horas en modo de registro
51 horas mínimo, 180 horas en modo de registro
Rango de capacidad
0.001nF - 100mF
Rango de conductividad
0.01nS - 50nS
Rango de corriente DC
0,01 uA - 10 A
Rango de voltage DC
1 uV - 1000 V
Dimensiones H x W x D
222 mm x 102 mm x 60 mm
Código de Pedido
C3955683
C3955684
Número de Parte
287
289
Precio 2 Ud. €
577,00
621,00
Equipos de medición y pruebas
493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10839