Page 505 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 505
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
28-II Robusto multímetro digital a prueba de agua
Nueva: protección IP 67 a prueba de agua y polvo, completamente sellado para
su uso en entornos hostiles. Diseñado para resistir caídas de 3 metros (con funda). Tensión y corriente de respuesta promedio para mediciones. Nueva: retroiluminación en los botones del teclado para una fácil visibilidad en zonas con poca iluminación. Dígitos de la pantalla de gran tamaño y 2 niveles de retroalimentación de luz blanca brillante para una mayor visibilidad. Funda reversible para brindar mayor protección al dispositivo cuando no se lo utiliza. Resiste picos de tensión peligrosos de 8.000 voltios causados por la conmutación de cargas y fallos en circuitos industriales, y cumple con la segunda edición de las normas de seguridad eléctrica IEC y ANSI. Larga duración de la batería (800 horas). Modo relativo para eliminar la resistencia de los cables de prueba de las medidas bajas de ohmios. Selección de rangos automática y manual para una máxima flexibilidad. Correa con imán opcional para una fácil configuración y visualización mientras se tienen las manos libres para realizar otras tareas. Aprobación de la MSHA. Características: Realice mediciones de hasta 1000 V AC y CC. Realice mediciones de hasta 10 A (20 A durante 30 segundos). Rango de capacitancia de 10.000 F. Frecuencia hasta 200 kHz. Ancho de banda de tensión CA ampliado: de 40 Hz a 30 kHz. Resistencia, continuidad y comprobación de diodos. Registro de valores Mín./Máx. y promedio para capturar variaciones automáticamente.
Número de Parte
27 II
28 II
Rango de corriente CA
0,01 uA - 10 A
Rango de voltaje CA
0,1 mV - 1000 V
Ancho de banda
20 kHz
50 kHz
Precisión básica DC
0,0001
0,0005
Tiempo de funcionamiento de la batería
800 hours
Rango de capacidad
1 nF to 9999 ?F
Rango de corriente DC
0,01 uA - 10 A
Rango de voltage DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensiones H x W x D
198 mm x 100 mm x 63,5 mm
Recuentos de pantalla
6000
20000
Código de Pedido
C2149379
C2149378
Digital de 80 Series Multímetro
Número de Parte
27 II
28 II
Precio Ud. €
441,00
476,00
Corriente y tensión de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales
no lineales. Pantalla grande con gráfico de barras analógico y 2 niveles de
retroalimentación de luz blanca brillante. Selección de rangos automática y manual
para una máxima flexibilidad. Modo relativo para eliminar la resistencia de los
cables de prueba de las medidas bajas de ohmios. Registro de valores mínimos,
máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos para capturar variaciones 2 automáticamente. Touch Hold® para capturar lecturas estables y evitar señales
ruidosas. Comprobación de continuidad con señal sonora, comprobación de diodos y ciclo de trabajo. Alerta de entrada. Diseño clásico con nueva funda extraíble y compartimento trasero para almacenamiento de puntas y cables de prueba. Modo “en espera” seleccionable mejorado para extender la duración de la batería. Fácil cambio de baterías y fusibles sin necesidad de abrir todo el estuche. Filtro seleccionable para medidas precisas de frecuencia y tensión en motores. Termómetro incorporado. Captura de picos para registrar transitorios con una velocidad de 250 μs.
Número de Parte
83V
87V
Rango de corriente CA
10 A
Rango de voltaje CA
0,1 mV - 1000 V
Ancho de banda
5 kHz
20 kHz
Precisión básica DC
0,001
0,0005
Tiempo de funcionamiento de la batería
Alcalino, 400 horas típica
Rango de capacidad
1nF - 9999μF
Rango de corriente DC
10 A
Rango de voltage DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensiones H x W x D
200 mm x 95 mm x 48 mm
Recuentos de pantalla
6000
20000
Código de Pedido
C1694647
C1694648
Precio Número de Parte Ud. €
83V 427,00
87V 507,00
Equipos de medición y pruebas
491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10817 10853