Page 508 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 508
Equipo de pruebas eléctricas - Multímetros
Multímetro 233
Ahora puede trabajar en dos sitios a la vez sin la necesidad de otra persona al leer la pantalla. Parase en las escaleras, realizar malabares con largos cables de prueba o llamar a una segunda persona mientras realiza pruebas ahora son cosas del pasado. Realice mediciones de forma segura mientras coloca el multímetro en salas limpias, en zonas peligrosas o cerca de maquinaria en movimiento.
Rango de corriente CA
1 mA - 10 A
Rango de voltaje CA
0,1 mV - 1000 V
Precisión básica DC
0,0025
Tiempo de funcionamiento de la batería
400 hours
Rango de capacidad
1 nF to 9999 ?F
Rango de corriente DC
1 mA - 10 A
Rango de voltage DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensiones H x W x D
193 mm x 93 mm x 53 mm
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
5 Hz to 50 kHz
Código de Pedido
C3229762
Precio Ud. €
295,00
Multímetro digital inalámbrico CNX 3000
2
Las herramientas de prueba inalámbricas CNX de Fluke trabajan juntas para ayudarle a solucionar problemas con mayor rapidez. Con el equipo CNX, las mediciones son:
• Remotas
• Simultáneas
• Registrables
El nuevo equipo de resolución de problemas inalámbrico de Fluke le permite ver mediciones en vivo desde múltiples módulos de forma simultánea y remota en
una única pantalla. Este juego de herramientas personalizable, construido con la durabilidad, la fiabilidad y la calidad que cabe esperar de las herramientas Fluke cambiará su forma de trabajar. El multímetro inalámbrico muestra lecturas de hasta 3 módulos inalámbricos, más el medidor. El ordenador portátil muestra lecturas desde hasta 10 módulos. ¡Ambos hasta 20 metros de distancia!
Rango de corriente CA
400mA
Rango de voltaje CA
1000 V
Precisión básica DC
0,09
Tiempo de funcionamiento de la batería
300 hours minimum
Rango de capacidad
9999 μF
Rango de corriente DC
400mA
Rango de voltage DC
1000 V
Recuentos de pantalla
6000
Rango de frecuencia
100KHz
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de resistencia
50MΩ
Peso neto
0,34 kg
Código de Pedido
C6008298
Precio Ud. €
305,00
494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
36853 10824