Page 500 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 500
Sondas | Comprobadores de superficie
Palpador axial
Palpadores axiales 1D para obtener medidas muy rápidas con una precisión inferior a la micra. Eje de fijación de 8 mm fácil de montar.
Palpadores con USB
Palpadores axiales 1D con conector USB. Palpadores de conexión y uso inmediato con conexión directa a un ordenador.
Código de Pedido
C6055002
C6055001
Rango, medida max
0,3 mm
2 mm
Precio Ud. €
457,00
319,00
Código de Pedido
C6055006
C6055005
C6055007
Rango, medida max
1,5 mm
2 mm
5 mm
Precio Ud. €
640,00
538,00
662,00
C6055004 5 mm 430,00
Palpador tipo palanca
Palpadores axiales 1D para obtener medidas muy rápidas con una precisión inferior a la micra. Eje de fijación de 8 mm fácil de montar.
Unidad de lectura para dos palpadores
Equipo de medida electrónico TT20-TT60 con visualización tanto analógica como digital en una LCD grande. 2 entradas de palpadores.
Código de Pedido
C6055000
Rango, medida max
0,3 mm
Precio Ud. €
720,00
Código de Pedido
C6055013
C6055014
Rugosurf 10G
Precio Ud. €
1313,00
1822,00
2
Palpador universal FMS 100
Palpador FMS con guiado paralelo para inspecciones durante la fabricación.
Código de Pedido
C6055003
Precio Ud. €
607,00
Versátil Rugosurf 10G con pantalla gráfica TFT para una representación visual óptima. Mide la rugosidad según las normas ISO 4287:1997 / JIS B0601:2001 y DIN e ISO 12085:1998.
Rango, medida max
2 mm
Código de Pedido
C6055126
Precio Ud. €
2673,00
486
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
43334
43335 43330
43346 43343 43337