Page 498 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 498
Calibre de altura | Software de recogida de datos | Punta de trazar
Pequeño conjunto de accesorios para HG
Pequeño conjunto de accesorios compatible con todos los medidores verticales TESA. Este pequeño conjunto de accesorios es el complemento perfecto para diversas mediciones de piezas mecánicas.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6055121 534,00
Stat Express
Software Stat-Express para el análisis de datos estadísticos y la creación de un protocolo de medidas.
Código de Pedido
C6055049
Punta de trazar digital DS IP67
Punta de trazar digital IP67 para lograr una protección total frente a líquidos.
Precio Ud. €
1170,00
Data Direct
2
Software Data-Direct para la obtención de datos en un PC.
Código de Pedido
C6055048
Precio Ud. €
529,00
Código de Pedido
C6055130
C6055131
Rango, medida max
300 mm
600 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
399,00
638,00
484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
43354 43326
43696
43355