Page 502 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 502
Comprobadores de superficie | Cronómetro
sonda opcional de 10MHz para usar con TKG250
Transductor de 10MHz para usar con el calibrador de grosores ultrasónico Extech TKG250.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6879616 499,95
Cronómetro/reloj 365510
2
Cronómetro digital deportivo amarillo con gran pantalla LCD que cuenta hasta
23 horas, 59 minutos, 59 segundos con una precisión de ±3 segundos/día y una resolución de 1⁄100 segundos. Características adicionales: tiempo transcurrido acumulado y mediciones de fracciones de tiempo, control de dos competidores, funcionamiento de reloj de 12 o 24 horas con aviso de horas ajustable, calendario con día, mes y fecha y alarma despertador con repetición. Incorpora una carcasa resistente al agua, correa para el cuello de 39” (1 m) y pila LR44.
Código de Pedido
C6879622
Precio Ud. €
18,95
Cronómetro de humedad/temperatura HW30 HeatWatchTM
Una combinación exclusiva de las capacidades de humedad relativa y temperatura con una función de índice de estrés térmico calculado, además de funciones de temporizador, que hace que sea el producto perfecto para las actividades al aire libre en climas cálidos. El índice de estrés térmico mide la sensación de calor cuando la humedad se combina con la temperatura real. Tiene una alarma del índice de calor configurable por el usuario. Ideal para contratistas y trabajadores de campo, deportistas de aire libre, atletas de competición, corredores, montañeros
y entusiastas de los deportes de agua. También profesores de ciencias de la salud y de educación física. El cronómetro del índice de calor ofrece una medición del tiempo con cronómetro de hasta 1⁄100 de un segundo. Incorpora: vuelta más rápida/ más lenta/media, contador de 99 vueltas con memoria dividida por 30 vueltas, temporizador de cuenta atrás de 10 horas y alarma programable. El reloj se muestra en un formato de 12 o 24 horas y el modo calendario se muestra como día/mes/ fecha. Se completa con un cordón de 39” (1 m) y una pila CR2032.
Índice de calor
22 - 50°C
Humedad
1 - 99 %
Rango de temperaturas
-10 - 50°C
Código de Pedido
C6879623
Código fabricante del item
HW30
Precio Ud. €
38,95
488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
199230 199226 199205