Page 499 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 499
Sondas | Cables de datos
Unidad de lectura para un palpador TT10
Cable TLC con conector Digimatic
Cable TLC-Digimatic compatible con todos los aparatos Twin y con las interfaces Digimatic.
Unidad de bolsillo con pantalla electrónica TT10 alimentada por pilas. Compatible con un palpador 1D.
Código de Pedido
C6055047
Cable TLC con conector USB
Cable TLC-USB compatible con todos los aparatos Twin.
Código de Pedido
C6055046
Tapa inalámbrica TLC
Tapa TLC-Twin, tapa inalámbrica compatible con todos los aparatos Twin. Es necesario contar con la interfaz inalámbrica BPW para utilizar esta tapa.
Código de Pedido
C6055045
Precio Ud. €
133,00
Código de Pedido
C6055012
Interfaz para palpadores BPX 44 con software TIS
Precio Ud. €
1149,00
Interfaz para palpadores BPX44 para hasta 4 palpadores inductivos TESA. En la BPX44 se puede almacenar un máximo de 64 palpadores inductivos conectados. Cuenta con una salida USB para la obtención de datos mediante conexión y uso inmediato en un ordenador. La sólida construcción de la BPX es adecuada cuando se utiliza en entornos de producción exigentes.
Precio Ud. €
111,00
Código de Pedido
C6055015
Estación doble para palpadores inalámbricos
Precio Ud. €
925,00
2
Interfaz inalámbrica BPW para hasta 8 palpadores inductivos inalámbricos TESA. Cuenta con una salida USB para la obtención de datos en un ordenador. La interfaz BPW también es compatible con una tapa inalámbrica.
Precio Ud. €
150,00
Código de Pedido
C6055016
Precio Ud. €
321,00
Equipos de medición y pruebas
485
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43345 43344 43341
43353 43350 43352