Page 501 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 501
Comprobadores de superficie
Rugosurf 20
Juego de bloques calibradores
Estos juegos están fabricados con acero aleado de alta calidad, seleccionado de forma especial, endurecido por envejecimiento y están alojados en un estuche de madera adaptado. Todos los juegos se suministran con un certificado UKAS (Namas) de 5 puntos.
La Rugosurf 20 portátil, con un campo de medida vertical exclusivo de 400 mm y una resolución de 1 nanómetro en todo el campo.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6055128 1995,00
Rugosurf 90G
Rugosímetro Rugosurf 90G que ofrece una gran facilidad de manejo y cuenta con una gran pantalla táctil de color. Mide hasta 90 mm en vertical sin necesidad de un soporte especial.
Ctd. 1, rango 1,005 mm
Ctd. 20, rango 1,01 - 1,20 mm, pasos de 0,01 mm
Ctd. 7, rango 1,30 - 1,90 mm, pasos de 0,10 mm
Ctd. 9, rango 1,00 - 9,00 mm, pasos de 1,00 mm
Ctd. 10, rango 10,00 - 100,00 mm, pasos de 10,00 mm
Código de Pedido
C5083799
Precio Ud. €
626,01
Código de Pedido
C6055127
Accesorio de perfil 2 mm
Precio Ud. €
6410,00
TKG250 Calibrador de grosor ultrasónico digital/Registrador de datos con forma de onda de color
La tecnología ultrasónica permite calibrar los grosores de forma no destructiva principalmente en estructuras de acero. Su construcción compacta, manual y robusta es ideal para un uso de campo. Incorpora un rango de medidas muy amplio: Sonda de 5MHz: Pantalla a color de 0,040” a 20” de acero, legible con la luz del
sol y con matriz de puntos, con retroiluminación, transductor de 10MHz opcional para materiales difíciles de medir, función de mínimo rápida para capturar grosores mínimos, Echo a Echo, B-scan, registro de datos, vibración, onda de forma en tiempo real (A-scan), comparación de archivos y vista en forma de tabla de las lecturas guardadas. Las características adicionales incluyen: hasta 8 idiomas, a prueba de salpicaduras (IP54), fuertes impactos y carcasa compacta. Incluye botella de aproximadamente medio litro (2 onzas) de acoplador, dos pilas AA, transductor (5MHz, 0,375” diámetro ) con cable fijo y carcasa dura. Transductor opcional de 10MHz disponible (TKG-P10).
2
Accesorio de perfil para Rugosurf 90G. Medidas del perfil de hasta 2 mm.
Código de Pedido
C6055129
Precio Ud. €
4913,00
Código de Pedido
C6879615
Gama de espesor
1 - 508 mm
Precio Ud. €
2795,00
Equipos de medición y pruebas
487
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43349 43348 43347
199201 33914