Page 497 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 497
Calibre de altura
Tesa Hite
Tesa Hite Plus M con impresora integrada
Los TESA-HITE 400 y 700 están dotados de un sistema de medida opto-electrónico con regla de vidrio incremental y garantizan una precisión y una fiabilidad muy elevadas. Esta herramienta ideal para aplicaciones en taller también cuenta con colchón de aire.
Los TESA-HITE Plus M 400 y 700 son una versión automatizada ideal para mediciones que se repiten. Con impresora integrada.
Código de Pedido
C6055110
C6055111
Rango, medida max
415 mm
715 mm
Precisión
(2,5 + 4.L) L in m
(2,5 + 4.L) L in m
Precio Ud. €
4067,00
4706,00
Código de Pedido
C6055115
C6055116
Rango, medida max
405 mm
705 mm
Precisión
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Precio Ud. €
5724,00
6362,00
Tesa Hite Plus M
Tesa Hite Magna
2
Los TESA-HITE Plus M 400 y 700 son una versión automatizada ideal para mediciones que se repiten.
TESA-HITE magna 400 y 700, creados para aguantar duras condiciones en el taller. Sistema de medida patentado magna mm; gracias a su protección interna IP65 no le afectan los líquidos.
Código de Pedido
C6055112
C6055113
Rango, medida max
405 mm
705 mm
Precisión
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Precio Ud. €
5469,00
5980,00
Código de Pedido
C6055114
C6055117
Rango, medida max
415 mm
715 mm
Precisión
8 μm
8 μm
Precio Ud. €
2856,00
3356,00
Equipos de medición y pruebas
483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43320
43315
43314 43321