Page 496 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 496
Calibre de altura
Medidor de altura digital electrónico
Construcción robusta de columna sencilla. Pantalla LCD clara con dígitos de 14 mm. La rueda de mano permite un movimiento sencillo de la cabeza de medición. Mecanismo de ajuste fino. La base contorneada ofrece un apoyo mejorado. Anotador con punta de carburo al tungsteno.
Cuadro eléctrico para Micro Hite
Código de Pedido
C6055122
Micro Hite Plus M
Precio Ud. €
971,00
5 operaciones de botón:
OFF: Apagado.
ON/ZERO: Encendido/Ajuste a cero. MM/Inch: Conversión MM/Pulg. ADD+: Preajuste más.
SUB: Preajuste menos.
Rango de medición: 300 mm/12” Resolución: 0,01 mm/0,0005” Repeatabilidad: 0,01 mm
Código de
Pedido Rango, medida max
C4971798 300 mm
Micro Hite
2
Rango
0 - 12 in
Precio Ud. €
363,03
Los MICRO-HITE Plus M 350, 600 y 900 son una versión automatizada para lograr una herramienta intuitiva y más fácil de usar. Capacidades avanzadas gracias al panel 2D exclusivo, que permite más funciones de medida y versatilidad.
Código de Pedido
C6055118
C6055119
C6055120
Rango, medida max
365 mm
615 mm
920 mm
Precisión
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
Precio Ud. €
5330,00
5816,00
9215,00
Cuadro eléctrico Plus para Micro Hite Plus M
Los MICRO-HITE 350, 600 y 900 son la referencia metrológica en el corazón del taller. Su uso sencillo, su robustez y su durabilidad máxima los convierten en la herramienta ideal para los controles de calidad. Suministrado con un certificado del Servicio suizo de calibración (SCS).
Código de Pedido
C6055107
C6055108
C6055109
Rango, medida max
365 mm
615 mm
920 mm
Precisión
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
Precio Ud. €
5452,00
6058,00
9702,00
Código de Pedido
C6055123
Precio Ud. €
1081,00
482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
43316
26961
43325
43324
43318