Page 495 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 495
Indicadores tipo reloj
Calibrador con reloj CCMA-P
Calibrador Pies de rey de profundidad
Calibrador Pies de rey de profundidad de acero inoxidable con campos de hasta 500 mm.
Calibrador con reloj hecho en Suiza y con diseño antichoque patentado.
Código de Pedido
C6055050
C6055059
Rango
0-150 mm
0-6 in
Revoluciones por recorrido
2 mm
0,1 in
Divisiones de la escala
Precio Ud. €
118,00
145,00
Código de Pedido
C6055139
C6055140
C6055141
Precio Ud. €
46,00
58,00
115,00
0,02 mm
0,001 in
Rango
0-150 mm
0-250 mm
0-500 mm
Divisiones de la escala
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Medidor de profundidad Digimtic
2
Código de Pedido
C3964753
Precisión
±0.04mm/0.002in
Rango
Resolución
0.01mm/0.0005in
Precio Ud. €
417,00
0-300mm/0-12in
Equipos de medición y pruebas
481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42930
223945
43695