Page 494 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 494
Calibres de cuadrante
Calibre tipo reloj de precisión
Calibrador con reloj Etalon 125
Estos calibres tienen cuerpos de acero inoxidable endurecidos, con acabado cromo satinado. Medición en cuatro direcciones para exterior, interior, profundidad y paso. Los calibres incorporan una ruedecilla de pulsar para un ajuste sencillo más tornillo de bloque estriado.
Calibrador con reloj hecho en Suiza y con diseño antichoque patentado.
Código de Pedido
C6055061
Rango
0-150 mm
Revoluciones por recorrido
1 mm
Divisiones de la escala
0,02 mm
Precio Ud. €
118,00
Código de Pedido
C4971532
Rango, medida max
150 mm
Divisiones de la escala
0,02 mm
Largo de la mordaza
40 mm
Código de Pedido
C4971532
Calibrador con reloj
Precio Ud. €
49,08
Calibrador con reloj CCMA-M
2
Calibrador con reloj Standard Gage con diseño antichoque.
Calibrador con reloj hecho en Suiza y con diseño antichoque patentado.
Código de Pedido
C6055055
C6055056
C6055057
C6055058
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Revoluciones por recorrido
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Precio Ud. €
49,00
49,00
59,00
90,00
Código de Pedido
C6055054
C6055051
C6055060
C6055052
C6055053
Revoluciones por Rango recorrido
0-150 mm 1 mm
0-150 mm 2 mm
0-6 in 0,1 in
0-200 mm 2 mm
0-300 mm 2 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,02 mm
0,001 in
0,02 mm
0,02 mm
Precio Ud. €
125,00
118,00
145,00
209,00
349,00
480
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
43692 26702
42928 42929