Page 493 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 493
Calibres digitales
ABSOLUTE Calibre Digimatic
Estos calibres digitales le permiten realizar mediciones fiables y le ofrecen las siguientes ventajas: El sistema ABSOLUTE proporciona mediciones fiables. Un acabado de superficie de guía de alta calidad hace que la corredera se mueva de una manera suave. La gran altura de los caracteres, de 9 mm, hace que las mediciones sean fáciles de leer. Duración muy alta de la batería.
Código de Pedido
C3667679
C3420313
C3420303
C3420306
C3420312
C4108066
C3420308
C4318917
C3420314
C3420315
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
Tipo del indicador
Métrico
Métrico
Métrico
Métrico
Métrico/Pulgadas
Métrico
Métrico
Métrico
Métrico/Pulgadas
Métrico
Precio Ud. €
109,00
140,00
153,00
109,00
153,00
139,00
170,00
198,00
140,00
359,00
Salida de datos
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Estos calibres robustos le permiten realizar mediciones
variadas. El calibre ABSOLUTE Digimatic IP67 le ofrece
El sistema ABSOLUTE proporciona mediciones fiables.
resistencia contra el agua y el polvo (nivel de protección IP67), lo cual le permite utilizarlo en situaciones de mecanizado con salpicaduras de líquido refrigerante. Extremadamente resistente a refrigerantes y lubricantes
Depth Bar
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Tipo(s)
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Con el rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Sin rodillo de pulgar
Calibre Absolute Digimatic IP67
Calibre ABSOLUTE Digimatic con mordazas de estilo pluma y estándar
Es un calibre Digimatic con mordazas de estilo pluma y estándar. Le ofrece las siguientes ventajas: Las superficies de medición con forma de cuchillo le permiten realizar mediciones exteriores. Las superficies de medición redondeadas le permiten medir dimensiones interiores. El sistema ABSOLUTE proporciona mediciones fiables.
2
fiables en situaciones muy las siguientes ventajas: Tiene una excelente
Código de Pedido
C3420328
C3420334
C3420331
C3420329
C3420335
C3420336
C3420330
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
0-300 mm
Salida de datos
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Depth Bar
Plane
Plane
Ø1,9 mm
Plane
Plane
Plane
Plane
Precio Ud. €
160,00
205,00
160,00
225,00
260,00
370,00
310,00
Código de Pedido
C3421563
C3421564
C3421560
C3421561
C3421562
Rango
0-200 mm
0-300 mm
0-500 mm
0-750 mm
0-1000 mm
Precisión
±0,03 mm
±0,04 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
355,00
395,00
740,00
1020,00
1235,00
Equipos de medición y pruebas
479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50393
51431
50405