Page 492 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 492
Calibres digitales
Twin Cal IP67
Calibradores evolutivos Twin-Cal con salida integrada que garantiza una protección IP67, dígitos grandes en la LCD y suavidad al tacto.
Calibrador de taller Twin Cal IP67
Calibrador de taller Twin-Cal con salida integrada que garantiza una protección IP67.
Código de
Pedido Rango
C6055073 0-150 mm
C6055074 0-150 mm
C6055075 0-150 mm
C6055076 0-200 mm
C6055077 0-300 mm
Calibres digitales ABS
2
Precio Ud. €
149,00
149,00
149,00
209,00
288,00
Código de Pedido
C6055078
Rango
0-300 mm
Precio Ud. €
443,00
Código de Pedido
C3970048
C3964933
Precisión
±0.02mm / ±0.0005”
±0.03mm/±0.0015”
Rango
0-6”/0-150mm
0-300mm/0-12in
Rango, medida max
150 mm
300 mm
Rango, medida min
0 mm
0 mm
Resolución
0.005”/0.01mm
0.01 mm
Precio Ud. €
122,00
394,00
478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
42921
223935 42924