Page 491 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 491
Calibres digitales
Calibres electrónicos de pantalla grande
Valueline IP40
Pantalla LCD clara y grande de 16 mm. Marco de acero inoxidable endurecido y mordazas de medición. Ajuste por ruedecilla para el pulgar, tornillo de bloqueo estriado y varilla de profundidad. Conversión pulg. /métrica. 0,01 mm/0,0005” de resolución. 0,01 mm de repetibilidad. ± 0,02 mm de precisión. Mordazas externas de 40mm e internas de 18 mm.
Calibradores Valueline con dígitos grandes en la LCD.
Código de Pedido
C4971795
C4971796
C4971797
Rango
0-200 mm / 0-8 in
0-300 mm / 0-12 in
0-150 mm
Precio Ud. €
96,64
168,25
63,04
Código de Pedido
C6055069
C6055070
C6055071
C6055072
Twin Cal IP40
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Precio Ud. €
82,00
82,00
103,00
160,00
Calibrador electrónico IP40
Calibrador Standard Gage IP40 con rodillo de arrastre.
2
Código de Pedido
C6055066
C6055067
C6055068
Precio Ud. €
48,00
54,00
88,00
Calibradores evolutivos Twin-Cal con salida integrada que garantiza una protección IP40 y dígitos grandes en la LCD.
Rango
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Código de Pedido
C6055062
C6055065
C6055063
C6055064
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Precio Ud. €
110,00
110,00
137,00
212,00
Equipos de medición y pruebas
477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43357 26959
42922 42923