Page 490 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 490
Calibres de nonio
Calibrador Pies de rey
Calibrador
Pies de rey de alto contraste grabados con láser.
Código de Pedido
C6055136
C6055137
C6055138
Calibrador
Código de Pedido
C6055132
Calibrador
Código de Pedido
C6055133
C6055134
C6055135
Rango
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisiones de la escala
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
Precio Ud. €
77,00
140,00
278,00
Swisscal 2
Pies de rey de alto contraste grabados con láser.
Rango
0-150 mm
Divisiones de la escala
0,02 mm
Precio Ud. €
63,00
Calibrador Pies de rey
Pies de rey de acero inoxidable.
Rango
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisiones de la escala
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Precio Ud. €
25,00
45,00
84,00
2
Serie 530
• Tipo estándar
• Escala principal y escala vernier con acabado cromado satinado para una alta
legibilidad.
• Superficies deslizantes elevadas
• Pulgadas-métrica Métrica/pulgada
• Función Graduación 0,05 mm-1/128”
Código de Pedido
C3421054
C3421053
C4105503
C3964755
C4105762
C3964756
C4105763
C3964757
Rango
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm/0-6” mm
0-150 mm/0-6” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-300 mm/0-12” mm
0-300 mm/0-12” mm
Tipo del indicador
Métrico
Métrico
Métrico/Pulgadas
Métrico/Pulgadas
Métrico/Pulgadas
Métrico/Pulgadas
Métrico/Pulgadas
Métrico/Pulgadas
•
Depth Bar
Ø1,9 mm
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Plane
Precisión
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.0015in
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.001in
±0,08 mm/0.003”
±0.03mm/±0.001in
Divisiones de la escala
0,05mm
0,02 mm/0,001”
0,02 mm/0,001”
Precio Ud. €
43,00
29,00
30,00
55,00
74,00
79,00
178,00
196,00
0,02 mm/0,001”
476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10799
43694 42931 42932