Page 49 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 49
Llaves: Llaves ajustables
Llaves ajustables Cromo Tuerca lateral
Llave de acero ajustable (no sujeción)
La nueva gama de llaves ajustables IRWIN Vise-Grip están fabricadas con acero cromo-níquel de alta calidad y tienen mordazas paralelas maquinadas para ofrecer un agarre seguro y prevenir los deslices. Estas llaves incluyen una escala de mordazas en los dos lados, una en sistema métrico y la otra en imperial. Las llaves tienen un mango de acero disponible en tamaños de 150mm a 300mm.
Llaves ajustables de tuerca lateral para trabajos pesados
Según: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532 Forjada en una pieza para un mejor rendimiento
Aleación de acero de alto rendimiento
Ángulo de la cabeza de 15o que proporciona mejor accesibilidad
Escala de medición en mm
Mangos más grandes y redondeados para un agarre cómodo
Cromado
Código de Pedido
C4189750
C4189749
C4189748
C4189747
Llave ajustable
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
7,70
8,74
10,41
14,96
pulgadas. Mango ProTouch TM para un fabricación TÜV/GS de los estándares de
Capacidad, garras max
Código de Pedido
C4001411
C3213828
C3213829
C3213830
C3691981
C3999397
C3999398
Longitud, pulgadas
6
8
10
12
16
20
30
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
750 mm
Precio Ud. €
14,74
16,65
20,32
26,11
43,05
79,11
159,89
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Llaves ajustables Cromo
Las llaves tienen escalas duales, métrica y mayor confort. Apoyado por la garantía de VISE-GRIP®.
Llaves ajustables con sistema de funcionamiento de tuerca lateral
Según: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532 Resistente. 2, 25 veces las exigencias de la norma ISO
Movimiento suave y precisión
Aleación de acero de alto rendimiento
Ángulo de la cabeza de 15o que proporciona mejor accesibilidad
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Lectura izquierda, escala de medición en mm
Pavonado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
Código de Pedido
C6023308
C3974586
C3974587
C3974588
Tamaño
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Capacidad, garras max
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Precio Ud. €
8,16
9,26
11,04
15,86
Código de Pedido
C5058203
C5058205
C5058207
C5058208
Longitud, pulgadas
6
8
10
12
Longitud
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Precio Ud. €
18,39
20,41
25,27
32,18
60 CP Llave ajustable DIN 3117
• Conforme a la ISO 6787
• Boca en ángulo de 15°
• Modelo sueco, moleta con rosca a izquierda
• Con escala
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, cabezas pulidas
1
Llaves ajustables Tuerca lateral
Código de Pedido
C2704430
C2704431
C2704432
C2704433
Capacidad,garras/ Precio
Longitud total
155 mm
205 mm
255 mm
305 mm
Capacidad,garras
20 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Ud. €
8,96
11,96
15,32
21,11
Precio Ud. €
15,80
16,40
20,50
25,50
33,50
60,50
101,00
174,00
Llaves ajustables con sistema de funcionamiento de tuerca lateral
Según: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 y UNE 16532 Resistente. 2, 25 veces las exigencias de la norma ISO
Movimiento suave y precisión
Aleación de acero de alto rendimiento
Ángulo de la cabeza de 15o que proporciona mejor accesibilidad
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Lectura izquierda, escala de medición en mm
Pavonado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
Llaves ajustables con escalas, cromadas
Código de Pedido
C5058202
C5058204
C5058206
C4364883
Longitud, pulgadas
6
8
10
12
Longitud
158 mm
208 mm
257 mm
308 mm
Precio Ud. €
18,39
20,41
25,27
32,18
Código de Pedido
C4451270
C5094055
C3712570
C3769346
C4399186
C5094056
C5094057
C5094058
Longitud total
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
380 mm
450 mm
600 mm
Capacidad, garras max
15 mm
24 mm
28 mm
34 mm
35 mm
45 mm
54 mm
62 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
35
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41363
45076
41364
40561
6634
38281 9479