Page 47 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 47
Llaves: Llaves ajustables
Llave ajustable - acabado cromo / mango confort / apertura extra grande
Llaves inglesas 6” y 8”, con abertura extra-ancha y mordaza extra- plana
Acero al cromo-vanadio. Superficies de mordazas perfectamente paralelas. Caña de mordaza no protuberante. Guías de deslizamiento de mordaza pulidas de precisión. Acabado cromo de triple recubrimiento. Empuñadura confort intercambiable. Apertura un 78% más ancha. Herramienta compacta y ligera. Ideal para aplicaciones de fontanería, calefacción, ventilación y AC así como MRO.
Llaves inglesas 6” y 8” Acabado de cromo
Giro a la derecha
Abertura extra-ancha (34 mm) Mordaza extraplana (4,5 mm) Peso: 200 g
Cómoda empuñadura de goma
Cromo-vanadio
El diseño de mordaza extraplano (50 % más delgada que en las llaves estándar de abertura similar) permite una mayor accesibilidad gracias a la reducción de espesor a lo largo de toda la mordaza.
Código de Pedido
C5044470
C5044471
Longitud total
176 mm
216 mm
Anchura, mordaza
34 mm
39 mm
Precio Ud. €
26,66
28,96
Código de Pedido
C6822494
C6822495
Capacidad,garras/ Precio
Longitud total
176 mm
205 mm
Capacidad,garras
34 mm
39 mm
Espesor Ud. €
4,5 mm 29,98
4,5 mm 32,29
Llaves inglesas 6” y 8”, con abertura extra-ancha y mordaza extra- plana
Llaves ajustables
1
Llaves inglesas 6” y 8” Acabado de fosfato
Giro a la izquierda
Abertura extra-ancha (34 mm) Mordaza extraplana (4,5 mm) Cómoda empuñadura de goma Cromo-vanadio
Llaves ajustables diseñadas según los procesos científicos ERGOTM Llaves ajustables especiales con abertura de mordaza extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave
Mordaza de abertura ancha y un mango más corto que el de una llave estándar
La cabeza es fina para una mejor accesibilidad y resistente para un alto rendimiento Tornillo de rosca izquierda
Pavonado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
El diseño de mordaza extraplano (50 % más delgada que en las llaves estándar de abertura similar) permite una mayor accesibilidad gracias a la reducción de espesor a lo largo de toda la mordaza.
Código de Pedido
C6822492
C6822493
Longitud total
176 mm
205 mm
Capacidad,garras/ Capacidad,garras
34 mm
39 mm
Espesor
4,5 mm
4,5 mm
Precio Ud. €
27,80
29,93
Código de Pedido
C5058196
Precio Ud. €
18,58
Número de Parte
9031P
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
33
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169492 32252
45091
169494