Page 48 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 48
Llaves: Llaves ajustables
Llaves ajustables
Llaves ajustables diseñadas según los procesos científicos ERGOTM Llaves ajustables especiales con abertura de mordaza extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave
Mordaza de abertura ancha y un mango más corto que el de una llave estándar
La cabeza es fina para una mejor accesibilidad y resistente para un alto rendimiento Tornillo de rosca izquierda
Pavonado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
Llave ajustable Mordazas finas
Código de
Pedido Número de Parte
C1251755 9029
C1251756 9031
C2952297 9033
C2952305 9035
Llaves ajustables
Precio Ud. €
15,78
17,14
22,25
32,40
Llaves ajustables diseñadas según los procesos científicos ERGOTM Llaves ajustables especiales 6” y 8” con abertura extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave
Abertura un 40 % más ancha en comparación con una llave ajustable estándar Mordazas un 45 % más finas en comparación con una llave ajustable estándar Menor peso con una longitud práctica del mango
La cabeza es fina para una mejor accesibilidad y resistente para un alto rendimiento Tornillo de rosca izquierda
Pavonado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
Tamaño
170 mm
218 mm
270 mm
324 mm
Código de Pedido
C5058195
C2145165
Llave ajustable
Número de Parte
9029-T
9031-T
Tamaño
170 mm
218 mm
Precio Ud. €
18,19
21,17
1
Llave ajustable diseñada según los procesos científicos ERGOTM Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave Ángulo de la cabeza de 15o que proporciona mejor accesibilidad Tornillo a izquierdas
Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo Pavonada. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión
Llaves ajustables diseñadas según los procesos científicos ERGOTM Llaves ajustables especiales con abertura de mordaza extra ancha Según: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 y BS 6333 Aleación de acero de alto rendimiento
Código de Pedido
C1251761
C1251763
C1251765
C1251767
C1251769
C1251771
C1251774
C1251776
Capacidad, garras max
20 mm
21 mm
27 mm
28 mm
31 mm
33 mm
34 mm
33 mm
Longitud
158 mm
158 mm
208 mm
208 mm
257 mm
257 mm
308 mm
257 mm
Precio Ud. €
15,04
16,83
16,33
17,98
21,28
23,06
30,93
32,72
Mango cómodo y antideslizante termoplástico
Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
La mordaza no se cae incluso a máxima apertura de la llave
Abertura un 40 % más ancha en comparación con una llave ajustable estándar y menor peso con un mango más corto que el de una llave estándar
La cabeza es fina para una mejor accesibilidad y resistente para un alto rendimiento Tornillo de rosca izquierda
Cromado, templado con precisión y con tratamiento anti-corrosión
Código de Pedido
C2550400
C1251757
Número de Parte
9029 C
9031 C
Tamaño
170 mm
218 mm
Precio Ud. €
18,49
19,83
34
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8568 41360
41361
41362