Page 50 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 50
Llaves: Llaves de gancho
4106 Llave de gancho articulada
Llaves de gancho ajustables
Llave de gancho articulada
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Cabeza articulada con gancho adaptable a diferentes diámetros de cuellos, anillos y rodamientos
Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
• Una llave de gancho ajustable permite el ajuste de varios tamaños de tuerca, • Solución económica: 4 llaves de gancho cubren un gran rango de tamaños de tuerca.
• Referencia grabada con láser, indicando el rango de tamaños de tuerca
• que abarca cada llave, facilita la selección de la llave adecuada.
• Versátil: adecuadas para una amplia gama de tuercas de fijación.
• Minimiza los riesgos de daño a la tuerca y el eje.
Código de Pedido
C2407218
C2407220
C2407221
C2407219
Número de Parte
HNA 1-4
HNA 5-8
HNA 9-13
HNA 14-24
Diámetro, rango
20-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-150 mm
Para usar con
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3419063
C3998972
C3419064
C3998973
C3998974
C3998975
Tamaño
19 - 50 mm
20-35 mm
32 - 75 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-155 mm
Precio Ud. €
***
16,74
***
18,36
24,83
32,20
KM1-4 28.30
KM5-8 30.20
KM9-13 38.20
KM14-24 55.25
Llaves de gancho
Llave para tuercas redondas ajustable
1
• Minimiza los riesgos de daño a la tuerca y el eje.
• La empuñadura de plástico repele la grasa, el aceite y la suciedad, ofreciendo un agarre mejor.
• La empuñadura de plástico minimiza el contacto directo del metal con la piel, reduciendo el riesgo de corrosión en esta zona
• La referencia está grabada en la llave con láser, facilitando una rápida identificación y selección.
• Disponible como conjunto: HN 4-16/SET contiene 9 llaves para tamaños de tuerca de 4 a 16.
Código de Pedido
C2407159
C2407160
C2407187
C2365745
C2407203
C0178382
C2407212
C2351503
C2407165
C2407172
C0158482
C2407176
C2407179
C2407182
C2365744
C2407201
Número de Parte Para usar con KM
Diámetro, externo
16 - 20 mm
20 - 22 mm
25 - 28 mm
30 - 32 mm
38 - 45 mm
52 - 55 mm
58 - 65 mm
68 - 75 mm
80 - 90 mm
92 mm
95 - 100 mm
105 mm
110 - 115 mm
120 - 130 mm
135 - 145 mm
Precio Ud. €
15.20
15.20
16.70
17.65
18.20
19.00
21.30
24.60
26.60
27.05
27.05
27.05
42.65
42.95
66.65
Llave para tuercas redondas ajustable para quitar aros, collares y tuercas de apriete Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Al usarla, garantizar que el gancho de la mordaza esté correctamente colocado Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial
HN 0
HN 1
HN 2-3
HN 4
HN 5-6
HN 7
HN 8-9
HN 10-11
HN 12-13
HN 14
HN 15
HN 16
HN 17
HN 18-20
HN 21-22
Juego de
0
1
2, 3
4
5, 6
7
8, 9
10, 11
12, 13
14
15
16
17
18, 19, 20
21, 22
llaves de gancho
Código de Pedido
C3998967
C3998968
C3998969
C3998970
Tamaño
22-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
95-155 mm
Precio Ud. €
17,80
19,66
25,64
34,38
36
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41255 8664
7624
7625