Page 51 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 51
Llaves: Llaves de gancho | Llaves: Llaves de impacto
Locknut-Hook
Locknut-Doublehook
LOCKNUT-DOUBLEHOOK están diseñadas para el montaje de rodamientos oscilantes de bolas con agujero cónico. Las llaves se suministran en un set.
Los sets de llaves de doble gancho contienen una llave dinamométrica. La llave dinamométrica permite una definición exacta del momento de apriete en el inicio de la operación de montaje. Los sets de llaves de doble gancho están indicados para tuercas estriadas de diversos tamaños. Hay un set para las tuercas estriadas KM5
a KM8 y otro para las tuercas estriadas KM9 a KM13. Todas las piezas contenidas en el suministro también se pueden pedir por separado. El ángulo de giro para el montaje de los rodamientos oscilantes de bolas está grabado en cada llave de doble gancho. De esta manera es posible ajustar con precisión el desplazamiento y la reducción del juego radial.
Las llaves de gancho LOCKNUT-HOOK permiten desmontar rodamientos y manguitos de desmontaje utilizando una tuerca de extracción.
Están disponibles diversos tamaños de llave de gancho que se ajustan a las tuercas estriadas KM0 a KM40, adecuadas para diámetros desde 16 mm a 245 mm.
Las llaves de gancho están también disponibles como set. El set se compone de diez llaves de gancho de los tamaños KM0 a KM16 en una bolsa enrollada y es adecuado para diámetros desde 15mm hasta 100mm.
Código de Pedido
C3310384
C2366080
C3310393
C3310394
C3310395
C3310396
C3310397
C3310385
C3310386
C3310387
C2365528
C3310388
C3310389
C3310390
C3310391
C3310392
C3310380
C3310381
C3310382
Dimension s
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
Dimension l
110 mm
136 mm
136 mm
170 mm
206 mm
206 mm
242 mm
280 mm
280 mm
335 mm
335 mm
385 mm
385 mm
470 mm
470 mm
560 mm
568 mm
680 mm
770 mm
Precio Ud. €
8.11
8.65
9.73
9.73
10.82
10.82
14.06
21.09
21.09
32.45
32.45
42.72
42.72
70.30
70.30
91.93
121.13
252.53
373.12
Código de Pedido
C3009959
C2365525
C2365526
C2365527
C3009963
C3009951
C3009953
C3009955
C3009957
C3010459
C3009964
Para usar con
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM5 -
KM9 -
8 Set
13 Set
1
Llaves de impacto
• Evitan dañar el eje y la tuerca.
• Seguras y fáciles de utilizar.
• El impacto se aplica a la tuerca de forma eficaz. • Adecuadas para una gran variedad de tuercas. • Cara de impacto de ancho especial.
• Para utilizar con un martillo.
Código de Pedido
C0158605
C2557669
C1464700
C1464702
C1464704
C1464705
C1464701
C1464703
KM KML
23-30 26-32
32-38 34-40
40 -
- -
- -
- -
- -
- -
Suitable for nuts of series
HMT
-
-
42T-50T
52T-56T
-
-
-
-
HM
-
-
3044-3052
3056-3068
3168-3088
3184-30/500
31/500-30/630
31/600-31/800
150-220 mm
195-270 mm
250-320 mm
330-400 mm
420-520 mm
540-620 mm
630-730 mm
750-950 mm
Precio Ud. €
493.00
617.00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45140
7626
45138