Page 486 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 486
Indicadores tipo reloj
Serie 2046 2 Reloj indicador
Indicadores tipo reloj digitales
Tipo estándar
• Bisel Ø 57 mm, 10 mm Rango. • Graduación 0,01 mm.
Este indicador electrónico combina la sencillez de lectura digital con las aplicaciones de indicadores tipo reloj de émbolo estándar. Diámetro de esfera 57 mm, con vástago de 8 mm y montura trasera de lengüetas, operación mediante 3 botones: interruptor on/off, conversión imperial/métrico. ± 0,02 mm de precisión.
Repetibilidad 5 μm. Medida de fuerza (N) ≤ 0,6. Continuous dial
Número de modelo Precision
Lectura de cuadrante Rango
Divisiones de la escala Indice de protección (IEC) Revoluciones por recorrido
Código de Pedido
C1696517
C3410855
C3410856
C3410858
Reloj comparador - Serie 2
Código de Pedido
C4971537
Rango
10 mm / 0.4 in
Divisiones de la escala
0,01mm/0,0005in
Precio Ud. €
67,07
2046S ± 13μm 0-100 10mm 0,01mm
2046SB
± 13μm 0-100
13 mm
0-100 (100-0)
1 mm
2046SB-09
15 mm
0-100 (100-0)
1 mm
2046SB-60
13 mm
0-100 (100-0) IP64
1 mm
Precio Ud. €
Número de modelo
2046S 32,00
2046SB 32,00
2046SB-09 56,00
2046SB-60 114,00
Comparador electrónico
2
• Bisel Ø 57 mm
• Graduación 0001 mm.
Repetibilidad 0,5 μm.
Medida de fuerza (N) ≤ 0,9.
Balanced dial
A prueba de impactos
Rodamientos enjoyados
Fuerza de medición mín./máx. 0,9 - 1,5 N.
Número de modelo Precision
Lectura de cuad- rante
Rango
Divisiones de la escala
Indice de protec- ción (IEC) Revoluciones por recorrido
Código de Pedido
C3411107
C3411108
C4317439
C3411113
2109S-10 2109SB-10 ± 5μm ± 5μm 0-100-0 0-100-0
1mm 5 mm 0,001mm 0-100-0
0,2 mm
2109SB-70 2110SB-10
Comparador electrónico con un eje de 8 mm de diámetro y cifras de 10,5 mm de tamaño.
5 mm 0-100-0
IP64 0,2 mm
5 mm
0-100 (100-0)
0,1 mm
0.05in 0.125in 2.0in
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6055084
C6055085
Diámetro del indicador
58 mm
58 mm
Rango, medida max
12,5 mm
25 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
68,00
76,00
Número de modelo
2109S-10 85,00
2109SB-10 85,00
2109SB-70 105,00
2110SB-10 110,00
472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
12701 10774
43698
26704