Page 485 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 485
Indicadores tipo reloj
Indicador analógico tipo palanca
Tesatast Pulgadas
Diámetros pequeño y grande del reloj con pantalla con una resolución de 0,01 y 0,002 mm.
Destinado a un uso en la planta o en la sala de inspección, con medidas bidireccionales e insensible a los campos magnéticos. Movimiento de precisión, sistema de palanca sobre rodamiento de bolas y carcasa metálica que garantizan unos comparadores de palanca muy duraderos.
Código de Pedido
C6055034
C6055032
C6055035
C6055033
Diámetro del indicador
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
Rango, medida max
0,2 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,8 mm
Divisiones de la escala
0,002 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
76,00
59,00
76,00
59,00
Código de Pedido
C6055036
C6055037
C6055038
C6055039
C6055040
C6055041
C6055042
C6055043
Swisstast
Diámetro del indicador
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,1 in
1,5 in
1,5 in
Rango, medida max
0,03 mm
0,03 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,008 mm
0,008 mm
0,008 mm
Divisiones de la escala
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,001
0,0001
0,0001
0,00005
Precio Ud. €
140,00
156,00
185,00
201,00
140,00
163,00
178,00
244,00
Tesatast Sistema métrico
2
Destinado a un uso en la planta o en la sala de inspección, con medidas bidireccionales e insensible a los campos magnéticos. Movimiento de precisión, sistema de palanca sobre rodamiento de bolas y carcasa metálica que garantizan unos comparadores de palanca muy duraderos.
Comparador de palanca con punta de rubí de 2 mm de diámetro.
Código de Pedido
C6055024
C6055025
C6055026
C6055027
C6055028
C6055029
C6055044
Diámetro del indicador
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
38 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,001 mm
Precio Ud. €
106,00
120,00
139,00
152,00
125,00
139,00
147,00
Código de Pedido
C6055030
C6055031
Diámetro del indicador
28 mm
38 mm
Rango, medida max
0,8 mm
0,2 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,002
Precio Ud. €
120,00
152,00
Rango, medida max
0,8 mm
0,8 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Equipos de medición y pruebas
471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43305 43700
43312 43308