Page 484 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 484
Indicadores tipo reloj
Comparador Compac
Son fundamentales la carcasa metálica y el movimiento suave montado sobre rubís. Sistema antichoque para lograr una protección óptima.
Comparador Tesa YE
Son fundamentales la carcasa metálica y el movimiento suave montado sobre rubís. Sistema antichoque para lograr una protección óptima.
Código de Pedido
C6055017
C6055018
Diámetro del indicador
40 mm
58 mm
Rango, medida max
5 mm
10 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
152,00
148,00
Código de Pedido
C6055019
Diámetro del indicador
58 mm
Rango, medida max
1 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm
Precio Ud. €
324,00
Comparador analógico
Comparador Etalon
2
Carcasa metálica con eje de 6 mm de diámetro.
Comparador Valueline con carcasa metálica.
Código de Pedido
C6055020
C6055022
C6055021
Diámetro del indicador
40 mm
58 mm
58 mm
Rango, medida max
3 mm
1 mm
10 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
Precio Ud. €
37,00
92,00
29,00
Código de Pedido
C6055023
Diámetro del indicador
58 mm
Rango, medida max
10 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
Precio Ud. €
58,00
470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
43699 42957
43301 43303