Page 488 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 488
Indicadores tipo reloj | Juego de medición
Soporte de indicador tipo reloj de base magnética
Altura total 230 mm, se suministra con brazo de ajuste fino. Columna principal 12 mm de diámetro, abrazadera del cuerpo de la columna principal 12 mm, diámetro de la base 45 mm x 70 mm x 50 mm.
Juego de calibres electrónicos
Código de Pedido
C4971534
Base magnética
Precio Ud. €
51,34
El juego contiene: - calibre digital electrónico 150 mm/6 pulg., micrómetro electrónico a prueba de salpicaduras.
Código de Pedido
C4971536
Juego de medición electrónica
Precio Ud. €
199,10
El juego contiene 3 de las herramientas de medición y ajuste más populares, calibre tipo reloj electrónico y base magnética, alojados de forma práctica en una caja de conservación a medida.
Esta base de galga de cuadrante tiene un brazo articulado aleación de aluminio pulido, que puede ser fácilmente bloqueado en cualquier posición usando el mando de bloqueo central única. Indicadores de émbolo y palanca están unidos con el 3 // 8in / vástago de 8 mm o de cola de milano sistema de encaje. El brazo está montado sobre un poderoso 80 kilo conmutable base magnética de 8 mm x por hilo de 1,25 mm. Dimensiones de brazo: 110 mm, 102 mm más bajos superior, titular de calibre 46mm.
El juego contiene:
1 x calibre digital de cara grande
1 x Indicador digital electrónico
1 x Base magnética con ajuste fino
Código de Pedido
C4971661
Calibradores Vernier
Precio Ud. €
158,60
2
Código de Pedido
C6052597
Base magnética.
Soporte de reloj indicador universal con bloque en V de medición Radio de trabajo (mm) 160.
Fuerza magnética 600 N Fuerza retráctil vertical
Tamaño de base (LxAxAlt) mm 50 x 60 x 55 mm
Altura total (mm) 235. Ajuste fino (mm)
Código de
Pedido Número de modelo
C3423428 7011SN
Precio Ud. €
122,91
Fabricado en acero inoxidable con graduaciones métricas e imperiales disponibles con facilidad leva de blocaje o modelo de ajuste fino que ha tornillo de bloqueo. 0.02mm Resolución / 0,001 pulg
Código de
Pedido
C3948910
C1695561
C6493230
C1695559
C6493232
Precisión Adjustment Graduación
Rango, medida max
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
300 mm
Precio Ud. €
39,09
Precio Ud. €
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
86,00
100,97
474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
10872 134968
26705
132435
26650
26703