Page 487 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 487
Indicadores tipo reloj
DIGICO 200-700
Indicador ABSOLUTE Digimatic ID-N
Es un modelo de émbolo trasero delgado altamente resistente y robusto. El indicador ABSOLUTE Digimatic ID-N le ofrece las siguientes ventajas: Su diseño de cuerpo delgado es ideal para mediciones de varios puntos. Con el sensor ABSOLUTE no tendrá que realizar la configuración de origen cada vez que lo encienda, lo cual le ahorra tiempo y molestias. Tiene una excelente resistencia contra el agua y el polvo (nivel de protección IP66), lo cual le permite utilizarlo en situaciones de mecanizado con salpicaduras de líquido refrigerante. La orientación modificable de la pantalla le ofrece más opciones de montaje. Puede realizar una valoración de máximos y mínimos determinando las tolerancias superior e inferior.
Digico 200-700 con marcas mecánicas y dimensiones según DIN 878.
Código de Pedido
C6055087
C6055088
C6055089
C6055090
C6055091
C6055092
C6055093
DIGICO 1
Rango, medida max
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
Precio Ud. €
210,00
339,00
418,00
448,00
441,00
488,00
461,00
Código de Pedido
C3421414
C3421415
Precisión
0,003/0,01 mm
Rango
12.7 mm
12.7 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
0,01 mm/0,001 mm
Precio Ud. €
219,00
300,00
Comparador digital de palanca
2
Comparador Digico 1, con doble visualización, analógica y digital. Amplio campo de medida y precisión muy alta debido a su regla de vidrio.
Sistema de medida inductivo patentado con visualización digital y analógica. Comparador de palanca con elevada protección interna IP65.
Código de Pedido
C6055086
Rango, medida max
30 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm / ,00005
Precio Ud. €
1011,00
Código de Pedido
C6055105
C6055106
Diámetro del indicador
44 mm
44 mm
Rango, medida max
0,8 mm
0,5 mm
Precio Ud. €
365,00
439,00
Equipos de medición y pruebas
473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42955 42956
43313
51378