Page 483 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 483
Equipo de medición de precisión - Micrómetros | Indicadores tipo reloj
Micrómetro de diámetros interiores de tres puntos Holtest en el juego (titanio)
Es un juego de micrómetros internos de tres puntos que le ofrece las siguientes ventajas: Juego completo de unidades. Superficie de medición de carburo (rango 2-6 mm) Las clavijas de medición revestidas de titanio (> rango 6 mm) le ofrecen una durabilidad excelente y resistencia a los impactos. Con aros de ajuste y extensiones, excepto para los modelos 368-906/07, que se suministran solo con aros de ajuste.
Cabezal del micrómetro digital de 50 mm
La pantalla y la unidad de trabajo pueden girar 330o para una mayor comodidad. Para la integración en máquinas e instrumentos de medición. Cabezal de micrómetro digital con husillo no giratorio.
Código de Pedido
C3418116
C6058012
C6058013
C6058014
Rango
2.5-3”
12-20 mm
20-50 mm
50-100 mm
Divisiones de la escala
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12 mm)
Precio Ud. €
845,00
730,00
1675,00
1970,00
Código de Pedido
C4316666
Rango
0-50 mm
Precisión
±3 μm
Divisiones de la escala
0,001 mm
Precio Ud. €
742,00
Cabezal de micrómetro estándar 0-13
Indicadores tipo reloj 60 mm
2
Estos cabezales de micrómetro son de tipo estándar, de tamaño pequeño con un rango de medición de 13 mm.
Tamaño de esfera 60 mm/ 2-1/4 pulg. de diámetro. Equipado con adaptador trasero de lengüetas, soportes endurecidos y pulidos, esfera ajustable, bloqueo de bisel y agujas indicadoras de tolerancia.
Precisión
±2 μm
Peso neto
30 g
Rango
0-13 mm
Divisiones de la escala
0,01 mm
Código de Pedido
C4971543
C4971544
Revoluciones por recorrido
1 mm
1 mm
Registro de longitud
10 mm
25 mm
Divisiones de la escala
0,01
0,01
Código de
Pedido Número de modelo
Precio Ud. €
C3408705 148-104 55,00
Código de Pedido
C4971543
C4971544
Precio Ud. €
29,43
49,07
Equipos de medición y pruebas
469
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50272 50363
26562 50338